絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(234)
- SK(新潟精機)(56)
- エスコ(46)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(16)
- 共栄プラスチック(14)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- イマオコーポレーション(8)
- 大菱計器製作所(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- 東栄工業(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- エクセル貿易(5)
- ブランドをもっと見る
JIS規格取得
校正証明書
商品豆知識

イモノ尺シルバー30cm 24伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 部品
シンワ測定¥239税込¥2631本5日以内出荷エルアングルアジャスト1・1.2mm、フリーアングルNeo60・1m兼用の捨て木30cmの部品です。仕様部品捨テ木40cmアジャスト1・1.2m・Neo60cm・1m兼用トラスコ品番799-0171材質捨て木:木材
ガイド定規カルクロ 15cm
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷軽くて丈夫なポリカーボネート製 。ケガキ便利ガイド付き 。突き当て面に滑り止め付き用途直角や45°の切断に
ステンレス直尺リバーシブル
SUN UP¥429~税込¥472~1個(150mm)ほか5日以内出荷表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計。両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在用途長さの測定、採寸、けがき作業に。
アルミ製定規
nusign¥598税込¥6581個3日以内出荷軽くて、強い。美しく使えるアルミ定規。軽量なアルミ製で持ち運びやすく、耐久性も抜群。15cmのコンパクトサイズで、毎日の作業にぴったり。消えない精度。レーザー刻印で、ずっと美しく。目盛は摩耗に強いレーザー刻印、。長く使っても消えず、精度を保ちます。どちらからでも、すぐ測れる。左右どちらからでも測れる両側目盛を採用。向きを気にせず、スムーズに作業できます。すべらない安心感。作業に集中できる定規。底面には滑り止めモールドをデザイン。定規がずれにくく、細かい作業も快適です。人にやさしい、安全設計。エッジ部分は丸みを帯び、手にやさしく安全。使う人への配慮が詰まった定規です。指先にフィット。使いやすさの、ひと工夫。本体側面にくぼみを設けたデザインで、持ち上げやすさを向上。使う人への配慮が光る、快適な使い心地です。仕様両側目盛付き、滑り止めモールド(底面)材質アルミニウム長さ(mm)15質量(g)14.5目盛(mm)【単位】1刻印レーザー寸法(縦×横×奥行)(mm)158×23.5×5.8
デジタルユニバーサルプロトラクタ
INSIZE(インサイズ)¥89,980税込¥98,9781個100日以内出荷0~90°/0~180°/0~360°のモード設定が可能。表示単位の切り替え可能。鋭角アタッチメント付。自動電源OFF機能。用途用途:機械・金型・治工具等の角度測定・組み立て・加工基準。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
MACポイントファインダー
エクセル貿易¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷心臓部は密閉した特別な水銀天秤で、水平だけではなく、上向き、横向き、斜め、その他いかなる方向にも取り付けられ、全方向の角度を自由に、また高精度に測定することができます。ダイヤルは360°全周目盛られております。両脚には強力なV型永久磁石が組み込まれており、対象物にガッチリと固定いたします。用途研削、機械加工、溶接、配管工事、鉄骨、橋梁の組立、建築、土木、機械の据付、装置の取付、窓枠の取付、電気工事、修理工事、造船、鉱業、製材、大工作業、パイプ構造物の組立などRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルプロトラクター
マルイテクノ¥29,980税込¥32,9781個61日以内出荷目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
HO型絶縁ゲージ
富士商¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。色緑
デジタルプロトラクター
マルイ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷デジタル液晶表示角度計です。軽量小型です。主要部ステンレス焼き入れです。用途2辺の挟角の測定に。板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。トラスコ品番811-5225セット内容標準150mmブレード材質ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°寸法(mm)360×120×35電圧(V)3
曲尺 300mm 鳶用MAG
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。鉄材などに取り付け可能なマグネット付です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広,マグネット付材質ステンレスサイズ(mm)300
曲尺 300mm 大工用
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。弾力性に優れているため、ケガキ作業などを行う際に対象物への密着度が高く、ケガキ易い仕様です。対象物に押し当ててケガキを行う為、角厚タイプで密着度が高い製品です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様角厚材質ステンレスサイズ(mm)300
丸鋸定規(普通型)
ナイス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷正確にまっすぐ切断したいときや、一定の幅で繰り返し切断したいときに使用します。普通型です。用途丸鋸に取り付けることにより、木材・コンパネ等を真っ直ぐに切断。頭部幅(mm)80
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
シンワ測定¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9![[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284840-260624-02.jpg)
[グラスファイバー]ポケット折尺
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から4日以内出荷材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
直尺ステン 5m
シンワ¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷スタンダードな直尺です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イモノ尺
シンワ¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なる為、それらに応じた伸び率の目盛にしています。用途鋳物用の木型や金型の製作時に型の寸法を測定する時に使用トラスコ品番816-4681材質ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)335×25×1.0
日産NISMO NISSANおりたたみ定規
NISMO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷チャーム付きの折りたたみ定規。さっと取り出してすぐに計測するのに便利です。材質プラスチック測定範囲(cm)18縦(cm)13横(cm)3
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
金曲尺 尺目併用
金鷲¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から15日以内出荷特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。一万回の擦れにも耐え、墨もはじく特殊鎧護コート仕様です。表面センチ、裏面尺目の併用タイプです。用途寸法測定、直角確認に材質(本体)ステンレス
金曲尺 厚手広巾
金鷲¥7,198税込¥7,9181本15日以内出荷特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。一万回の擦れにも耐え、墨もはじく特殊鎧護コート仕様です。高級感のあるピンクゴールド仕様です。用途寸法測定、直角確認に材質(本体)ステンレス呼び寸法表:30cm、裏面:1尺
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て
シンワ測定¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
カッターシールド エルアングルPlus用
シンワ測定¥1,188税込¥1,3071個4日以内出荷防護板は手元を隠さずにカッティング作業ができる、透明なポリカーボネート樹脂製です。 ゴムバンドでしっかり固定でき、簡単に取り外しができます。用途カッティング作業時の指先の怪我防止に。材質(ゴムバンド)ゴム、ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)ナイロン樹脂、(防護板)ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)140×300×30製品質量(g)50
アルミニウム 折尺
Hultafors(ハルタホース)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)
































![[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284840-260624-02.jpg)