絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,321件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 中容量はかり用 C2G1

    NMB(ミネベア)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • ロードセル 小型圧縮型 CM085 NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CM085

    NMB(ミネベア)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    高精度小型、薄型ロードセル 過負荷防止ストッパー付 本体ねじ固定式
    定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V保護等級IP40相当温度補償(℃)0~60絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:6以下許容温度(℃)-10~70許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)1.8
  • ナビゲーターNV オーハウス

    ナビゲーターNV

    オーハウス
    32,980税込36,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
    電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
  • バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商

    バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ

    三商
    8,398税込9,238
    1個(1000枚)
    当日出荷
    各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。。Sサイズは、細口瓶への移しが容易。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)44×44×8
  • アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • ハロゲン水分計 アズワン

    ハロゲン水分計

    アズワン
    110,280税込121,308
    1個
    翌々日出荷
    HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
    種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
  • RJ用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    RJ用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 RJ用ダストカバー適合機種RJシリーズ
  • 鋳鉄製まくら型分銅 M1級(アルミケースのみ) 村上衡器

    鋳鉄製まくら型分銅 M1級(アルミケースのみ)

    村上衡器
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 普通型上皿天びん MS型(天秤のみ) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

    村上衡器
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • HS-CDシリーズ用リモコン クボタ計装

    HS-CDシリーズ用リモコン

    クボタ計装
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途HS-CD、HS-CD-Wシリーズのみ用可能。
  • UH-3000WP用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    UH-3000WP用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
    適合機種UH-3000WP材質SUS304
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • IR通信プリンター VIBRA(新光電子)

    IR通信プリンター

    VIBRA(新光電子)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
    付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻電源(V)AC100(専用ACアダプター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • 部品 上皿はかり シンワ測定

    部品 上皿はかり

    シンワ測定
    209税込230
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • ハンディミニ タニタ

    ハンディミニ

    タニタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
    付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PETホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 電子天びん 島津製作所

    電子天びん

    島津製作所(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
    タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    本体とACアダプタを収納できます。
  • デジタルスケール M&M

    デジタルスケール

    M&M(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
    付属品単三電池×2本仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)材質ABS種類デジタルスケール電源単三電池×2本計量皿寸法(Φmm)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状
  • 標準分銅 E-2級 村上衡器

    標準分銅 E-2級

    村上衡器
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
  • SL/SK用足コマユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    SL/SK用足コマユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種デジタルはかりSL/SKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿天びん用分銅 20g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 20g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    812税込893
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-31形状円筒形質量(g)20
  • 上皿天びん用分銅 200mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    366税込403
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番738-65-53-25形状板状質量(g)0.2質量(mg)200
  • 上皿天びん用分銅 100mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 100mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    366税込403
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-24形状板状質量(mg)100
  • 電子上皿天秤 島津製作所

    電子上皿天秤

    島津製作所
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • ACアダプタ 島津製作所

    ACアダプタ

    島津製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    対応機種プリンタEP-100/EP-110
  • PC接続用RS232Cケーブル L=2m sartorius(ザルトリウス)

    PC接続用RS232Cケーブル L=2m

    sartorius(ザルトリウス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • バッテリーB イーグルクランプ

    バッテリーB

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • サーモペーパー ハシマ

    サーモペーパー

    ハシマ
    6,598税込7,258
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    特定の温度で黒く変色し、到達した最高温度を示します。
    用途熱接着・熱転写・アイロン等の温度管理に使用できます。
  • コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所

    コンクリート・モルタル水分計

    ケツト科学研究所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のハンディタイプ。Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理。バックライト付き液晶画面で暗所にも。ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム
    測定範囲コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)消費電力350mW表示方式デジタル(LCD)測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
  • ラゲッジスケール グリップタイプ MCO

    ラゲッジスケール グリップタイプ

    MCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。
    用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg
  • 洗えるスケール KW-2G03 GY タニタ

    洗えるスケール KW-2G03 GY

    タニタ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PETチャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
  • アグリスケールタフ 200kg 高森コーキ

    アグリスケールタフ 200kg

    高森コーキ
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    [商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ
    用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg
  • 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびんHTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
    寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
  • 自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびん HLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。
    付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
  • 比重測定キット 島津製作所

    比重測定キット

    島津製作所
    70,980税込78,078
    1セット
    5日以内出荷
    対応機種AUW-D/AUW/AUX/AUY
  • 土壌水分チェッカー シンワ測定

    土壌水分チェッカー

    シンワ測定
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
    用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
  • 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん・ピペット用サンプルホルダーセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    ◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
    付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿てんびん用分銅 ケニス

    上皿てんびん用分銅

    ケニス
    449税込494
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • OIML型標準分銅(JCSS校正付) 村上衡器

    OIML型標準分銅(JCSS校正付)

    村上衡器
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
    材質非磁性ステンレス鋼
はかり