絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,321件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) カスタム

    シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)

    カスタム
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
    用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など幅(mm)250高さ(mm)108種類上皿式はかり奥行(mm)260電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190保護等級IPX2準拠表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • デジタル台はかり(検定なし DP-6900 Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定なし DP-6900

    Yamato(大和製衡)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
    材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)幅(mm)354質量(kg)約13高さ(mm)116~136種類デジタル台はかり電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定外品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式ロードセル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 分銅 E-2級 アズワン

    分銅 E-2級

    アズワン
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • デジタルホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルホームスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認もOK!
    種類デジタルスケールひょう量(kg)2最小表示(g)1表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付) Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-6800Kシリーズ(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    87,980税込96,778
    1台ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
    質量(kg)約14(乾電池含む)種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)定格電圧 DC VDC 6V検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能表示形式デジタル使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 特大型上皿自動はかり PCカバー Yamato(大和製衡)

    特大型上皿自動はかり PCカバー

    Yamato(大和製衡)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4438適合機種YSD-30、YSD-50用材質スチロール樹脂質量(g)122
  • アルティメット水分計 カスタム

    アルティメット水分計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途材木、セメントなど建材の水分チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2307幅(mm)50.9高さ(mm)132.9質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)奥行(mm)24.7精度±1%測定精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.001
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
  • コンパクト天秤カバー アズワン

    コンパクト天秤カバー

    アズワン
    28,512税込31,363
    1個
    翌々日出荷
    本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
    材質PMMA(アクリル)
  • 分析天秤 島津製作所

    分析天秤

    島津製作所(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    寸法(mm)217×356×338種類比重測定装置使用温度範囲(℃)10~30電源85~110検出方式電磁式電源コード(m)1.82Pプラグ表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD使用環境湿度(%)30~85計量皿形状丸皿ひょう量単位g
  • 上皿天びん用分銅 1g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 1g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    416税込458
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-27形状円筒形質量(g)1
  • エコノミー形上ざら天びん 島津製作所

    エコノミー形上ざら天びん

    島津製作所
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
    その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552適合機種デジタルはかりSK/SL用質量(g)206.5
  • ACアダプタ sartorius(ザルトリウス)

    ACアダプタ

    sartorius(ザルトリウス)
    12,780税込14,058
    1個
    当日出荷
  • YDP20用インクリボン 2本入 sartorius(ザルトリウス)

    YDP20用インクリボン 2本入

    sartorius(ザルトリウス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 無線プリンタ用印字用紙 Yamato(大和製衡)

    無線プリンタ用印字用紙

    Yamato(大和製衡)
    6,998税込7,698
    1セット(10巻)
    当日出荷
    トラスコ品番838-4037
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
    用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
  • 電子天びん LBSシリーズ Yamato(大和製衡)

    電子天びん LBSシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    機能とコストのバランスを追求したモデル。計数機能付き。小動物の測定に使える表示固定機能付き
    電源0.8W 専用ACアダプター(付属)、単3型乾電池6本(別売)機能ゼロ点設定、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能、表示固定機能、計数機能、チェッカー機能、割合計量機能、測定履歴確認機能、シリアル通信機能表示文字サイズ20mm
  • 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示形式デジタル表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)適合地域日本国内(自動補正付き)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)
  • 電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびんEJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,800税込32,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
    寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
  • 分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
  • 防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型汎用天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    ◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
    対象機種AD-8129TH用紙サイズ幅57mm×長さ25m入数10巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    ◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
    対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1
  • デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECH

    デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式

    BENTECH
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。 表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。 目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。 特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
    仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    SC/SEシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。装着時、表示部の防塵・防水性能はIP65
    付属品取扱説明書対象機種SC/SE ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
  • バッテリーボックス(SJ/SH用) 交換パーツ A&D(エー・アンド・デイ)

    バッテリーボックス(SJ/SH用) 交換パーツ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    SJ/SH用バッテリーボックスです。
    材質樹脂
  • 小型シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    小型シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用
    用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。付属品取扱説明書仕様【零バランス】±10% of R.O.ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200ケーブル径(Φmm)3.5
  • 電子天秤 6.0kg 1.0g エスコ

    電子天秤 6.0kg 1.0g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
  • DT-98ミニピンレス水分計 CEM

    DT-98ミニピンレス水分計

    CEM
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
    用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
  • エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワン

    エコノミー電子天秤 BEシリーズ

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
    仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状
  • ホームスケール UH3305-WRG A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3305-WRG

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)質量(kg)0.183電源単4形乾電池2本ひょう量2000g最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え)計量皿寸法W(mm)110計量皿寸法D(mm)110使用範囲2~2000g外形寸法D(mm)180外形寸法W(mm)110外形寸法H(mm)27動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
  • 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
    付属品取扱説明書幅(mm)160高さ(mm)25質量(g)約160(乾電池を除く)奥行(mm)74電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き表示形式デジタル単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
  • 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から64日以内出荷
    取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
  • フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
  • ジャーナルプリンター VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトジャーナルプリンターです。
    付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻タイプコンパクトで手軽なプリンタ電源(V)AC100(専用ACアダプター)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
はかり