カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(236)
- 0.01kg(89)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(297)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(106)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(324)
- 1kg(82)
- 2g(131)
- 5g(122)
- 10g(95)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(76)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

小型シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.C.限界過負荷200% R.C.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
電子天びん IBシリーズ
アズワン×島津製作所¥71,900税込¥79,0901個翌々日出荷精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 g・%・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。仕様過負荷保護機能付き、sefi-H寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g・%・個数
V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000用 関連商品
オーハウス¥4,098税込¥4,5081個48日以内出荷床下計量を行う際に使用するフックです。対象シリーズ:V7000・レンジャー3000・レンジャーカウント3000種別床下計量用フックアズワン品番61-5080-56
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)RoHS指令(10物質対応)対応
スマートバイブロ用ACアダプタ
IMV¥7,998税込¥8,7981個24日以内出荷スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1
外部表示器
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。電源ACアダプター(標準付属)本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75
HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781台欠品中HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
上皿てんびん TBシリーズ
島津理化¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製(TB-500以上は焼付け塗装仕上げ)で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。TB-100N(防塵形)は、歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。タイプ分銅:ステンレス製組分銅付き
コンパクト天びん(A&D Equa)
A&D(エー・アンド・デイ)¥44,980~税込¥49,478~1台15日以内出荷から16日以内出荷◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース
デジタルミニスケール
カスタム¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から22日以内出荷300gまで0.1g単位の計量が可能。汚れたら丸洗いができるシリコンカバー付き。裏返して計量皿としても使える。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。ご使用になる地域で生じる重力による誤差を補正。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B 7613適合製品用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定
組込計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)用途充填量チェック、密度チェック等