絞り込み
ブランド
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)
- モノタロウ(7)
- 高島計器(322)
- 長野計器(193)
- 右下精器製造(193)
- 旭計器工業(181)
- エスコ(177)
- 第一計器(171)
- 山本電機製作所(141)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- コフロック(97)
- 東和制電工業(TOWA)(95)
- ノーケン(83)
- NKS(エヌケーエス)(74)
- omron(オムロン)(40)
- アズビル金門(39)
- 愛知時計電機(29)
- サワダ製作所(29)
- フジトク(24)
- フルーク(FLUKE)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

油入圧力計(ステンレスケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±3/F.S.仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)39精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
油入圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±1.6/F.S.仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)60精度±3% F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
グリセリン圧力計用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷から21日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計用ジョイント
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から16日以内出荷用途バルブと圧力計の接続に。材質(本体)C3604種類圧力計用ジョイント最高圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
収納箱(プラスチックケース)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷寸法(mm)410×300×70材質(本体)プラスチック質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷から16日以内出荷材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63使用流体水材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応
低圧用ダンパー(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から16日以内出荷固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応