絞り込み
ブランド
- タンジ製作所
- モノタロウ(7)
- 高島計器(321)
- 長野計器(193)
- 右下精器製造(193)
- 旭計器工業(181)
- エスコ(178)
- 第一計器(171)
- 山本電機製作所(141)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- コフロック(97)
- ノーケン(83)
- NKS(74)
- omron(オムロン)(40)
- アズビル金門(39)
- 愛知時計電機(29)
- サワダ製作所(29)
- フジトク(24)
- フルーク(FLUKE)(23)
- ブランドをもっと見る
特価

小型レベルスイッチ UTB型
タンジ製作所¥32,980~税込¥36,278~1個25日以内出荷・アンプ内蔵式で小型。・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ。・細い、狭い場所に最適。・本体付属のVRにて感度調整可能。・取付部はPT、ISOネジに対応可能。(標準はR1/4)材質(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304使用温度範囲(℃)0~60電源(V)DC10~30出力NPN出力取付け方法PT1/4ネジ材質(ヘッド)SUS304耐圧力(MPa)2MAX感度調整可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能防水性IP67準拠ヘッド寸法(mm)37×110
ケイタイ型液面計
タンジ製作所¥71,980~税込¥79,178~1個25日以内出荷・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)