絞り込み
測定流体
  • その他(4)
  • 気体(92)
  • 液体(78)
校正証明書
  • 付き(8)
ブランド
  • 右下精器製造
  • モノタロウ(7)
  • 高島計器(321)
  • 長野計器(193)
  • 旭計器工業(181)
  • エスコ(178)
  • 第一計器(171)
  • 山本電機製作所(141)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • TOKO(東洋計器興業)(107)
  • コフロック(97)
  • ノーケン(83)
  • NKS(74)
  • omron(オムロン)(40)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • サワダ製作所(29)
  • フジトク(24)
  • フルーク(FLUKE)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度1.6級大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36外装色黒塗装寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ75)

    右下精器製造(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)35外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • ジョイントBC 右下精器製造

    ジョイントBC

    右下精器製造(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質BC種類圧力計用アクセサリー
  • 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
  • 一般蒸気用圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ100

    右下精器製造(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)100寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ75

    右下精器製造(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 微圧計 Φ75 右下精器製造

    微圧計 Φ75

    右下精器製造(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
  • O型メートルパイプ 右下精器製造

    O型メートルパイプ

    右下精器製造
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
    仕様O型材質種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • ジョイントSUS 右下精器製造

    ジョイントSUS

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
  • グリセリン入り圧力計Φ100 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ100

    右下精器製造(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 汎用圧力計(B形立型・Φ75) 右下精器製造

    汎用圧力計(B形立型・Φ75)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)質量(g)330大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B寸法D1(Φmm)98材質(ケース)SPC寸法b(mm)36寸法D3(Φmm)88寸法d2(Φmm)4.5外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • O型メートルパイプ 右下精器製造

    O型メートルパイプ

    右下精器製造
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
    仕様O型材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • 簡易防滴型真空計Φ75 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
  • 一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ60

    右下精器製造(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
  • 隔膜式圧力計FE型 Φ75 右下精器製造

    隔膜式圧力計FE型 Φ75

    右下精器製造
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
    精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類隔膜式圧力計外径(Φmm)75材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定材質(フランジ)S-316
  • スター 設置針付 Pケース Φ100 右下精器製造

    スター 設置針付 Pケース Φ100

    右下精器製造
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 本式サイホン管 右下精器製造

    本式サイホン管

    右下精器製造
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
    材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
  • U型メートルパイプ 右下精器製造

    U型メートルパイプ

    右下精器製造
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
    仕様U型種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • 一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    精度1.6級校正証明書一般校正接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 汎用真空計(スターゲージΦ100) 右下精器製造

    汎用真空計(スターゲージΦ100)

    右下精器製造
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002
  • 黄銅製メートルコック 右下精器製造

    黄銅製メートルコック

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
    用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • 真空微圧計 Φ60 右下精器製造

    真空微圧計 Φ60

    右下精器製造(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
    圧力レンジ(kPa)-10~0精度±1目盛最小目盛(kPa)-0.2仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
  • 隔膜式圧力計FE型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計FE型 Φ100

    右下精器製造
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
    精度(%)±1.6F.S.仕様●封入液:シリコンオイルケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計使用温度範囲(℃)取付周期:-5~40、接液部:-5~100外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ステンレス接続ヘルール式タイプ測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定ケース構造防水型材質(フランジ)S-316材質(ダイヤフラム)SUS316材質(接液部)SUS316許容温度(℃)取付周期:-5~60、接液部:-5~150
  • 一般圧力計 Φ100 右下精器製造

    一般圧力計 Φ100

    右下精器製造
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
  • 隔膜式圧力計BF型 Φ100 右下精器製造

    隔膜式圧力計BF型 Φ100

    右下精器製造(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
    用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
  • 一般圧力計 Φ60 右下精器製造

    一般圧力計 Φ60

    右下精器製造
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm
  • ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
  • 小型圧力計 A型 R1/4 50Φ 右下精器製造

    小型圧力計 A型 R1/4 50Φ

    右下精器製造
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型

    右下精器製造
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
  • 一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    精度1.6級校正証明書一般校正接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ75mm外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • ステンレス製メートルコック 右下精器製造

    ステンレス製メートルコック

    右下精器製造
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
    用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ

    右下精器製造
    5,978税込6,576
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
  • 一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60) 右下精器製造

    一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)

    右下精器製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造

    一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

    右下精器製造
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    精度1.6級校正証明書一般校正ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造

    ステンレス圧力計Φ75

    右下精器製造
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
圧力・流量測定