絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(15)
- 高島計器(273)
- 右下精器製造(102)
- 長野計器(72)
- 第一計器(65)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(37)
- TOKO(東洋計器興業)(33)
- omron(オムロン)(29)
- コフロック(28)
- ノーケン(23)
- 山本電機製作所(22)
- フジトク(19)
- 愛知時計電機(18)
- エスコ(15)
- クローネ(15)
- 東フロコーポレーション(13)
- アズワン(12)
- 山本計器(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(9)
- ブランドをもっと見る

デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
圧力計 裏ネジ
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
圧力計 下ネジ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下