絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(53)
- 0~0.1(59)
- 0~0.2(50)
- 0~0.3(50)
- 0~0.4(59)
- 0~0.6(59)
- 0~1(59)
- 0~1.6(59)
- 0~2.5(57)
- 0~10(55)
- 0~16(55)
- 0~25(55)
- 0~50(55)
- -0.1~0(61)
- -0.1~0.1(55)
- -0.1~0.2(55)
- -0.1~0.3(55)
- -0.1~0.4(55)
- -0.1~0.6(55)
- -0.1~1(63)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- 1/4(38)
- 3/8(94)
- 1/2(76)
- 15A(3)
- 20A(2)
- 25A(2)
- G(PF) 1/4(2)
- G(PF) 3/8(33)
- G(PF) 1/2(31)
- R(PT) 1/4(2)
- R(PT) 3/8(11)
- R(PT) 1/2(13)
- S1/2(3)
- T1/4(1)
- T3/8(9)
- U1/4(5)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
外径(Φmm)
- 60(54)
- 63(1)
- 65(1)
- 75(84)
- 78(2)
- 100(155)
- 103(2)
- 150(141)
- 153(1)
- 200(24)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(81)

B枠(立型つば有り)(69)

D枠(埋込型つば有り)(28)

D枠(埋込型つば無し)(47)
最小目盛(MPa)
- 0(46)
- 0.1(90)
- -0.04(4)
- -0.05(4)
- -0.06(4)
- -0.07(4)
精度
- ±1.6%(9)
- その他(39)
±1.6%・その他
ブランド
- 旭計器工業
- モノタロウ(7)
- 高島計器(322)
- 長野計器(193)
- 右下精器製造(193)
- エスコ(177)
- 第一計器(171)
- 山本電機製作所(141)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- TOKO(東洋計器興業)(107)
- コフロック(97)
- 東和制電工業(TOWA)(95)
- ノーケン(87)
- NKS(エヌケーエス)(74)
- omron(オムロン)(40)
- アズビル金門(39)
- サワダ製作所(29)
- 愛知時計電機(28)
- フジトク(24)
- フルーク(FLUKE)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
特価

ブルドン管連成計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥6,590~税込¥7,249~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
ブルドン管真空計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形
旭計器工業¥5,490~税込¥6,039~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 A形
旭計器工業¥13,730~税込¥15,103~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 フランジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式フランジ式寸法(Φmm)指示計部:100材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
ブルドン管連成計 D形
旭計器工業¥6,398~税込¥7,038~1個21日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状埋込形(D型)種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付圧力計 SUS
旭計器工業¥42,980~税込¥47,278~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び流体接続形状U
ダンプナー 黄銅
旭計器工業¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷から21日以内出荷脈動圧力の作用する個所に使用する可変タイプの絞り装置です材質黄銅寸法L(mm)27最高使用圧力(MPa)35寸法M(mm)31.2
ゲージコック
旭計器工業¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)用途液体用100℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)3
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形真空計 A形 耐熱耐振形
旭計器工業¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥16,900~税込¥18,590~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥15,900~税込¥17,490~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥9,890~税込¥10,879~1個30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥7,698~税込¥8,468~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥9,590~税込¥10,549~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥10,900~税込¥11,990~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
指針接点付連成計
旭計器工業¥50,410~税込¥55,451~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥55,610~税込¥61,171~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
密閉形連成計 D形
旭計器工業¥21,980~税込¥24,178~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度±1.6%F.S形状埋込形(D型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥21,980~税込¥24,178~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度等級1.6性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形
旭計器工業¥20,880~税込¥22,968~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度1.6形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥29,680~税込¥32,648~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥23,080~税込¥25,388~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
密閉形連成計 B形 耐熱耐振形
旭計器工業¥28,030~税込¥30,833~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥23,080~税込¥25,388~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥25,280~税込¥27,808~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥24,180~税込¥26,598~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 D形 耐熱耐振形
旭計器工業¥24,180~税込¥26,598~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形
旭計器工業¥19,780~税込¥21,758~1セット29日以内出荷から38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度±1.6%F.S形状丸縁形(B型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 A形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥20,880~税込¥22,968~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形連成計 B形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥20,880~税込¥22,968~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1
密閉形真空計 D形 蒸気用耐振形
旭計器工業¥18,680~税込¥20,548~1セット38日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0