絞り込み
ブランド
- Digi-Pas
- 大西測定工具(18)
- 大菱計器製作所(9)
- アカツキ製作所(KOD)(3)
- 新潟理研測範(RSK)(3)
- 理研計測器(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 椿本興業(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェア
Digi-Pas¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。 Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。) 見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。 1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)RoHS指令(10物質対応)対応
2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型)
Digi-Pas¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)材質PCABS、アルミニウム寸法(mm)188×62×37電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能表示TFT液晶ディスプレイ接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。使用環境温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応