絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • モノタロウ(17)
  • 佐藤計量器製作所(378)
  • エスコ(343)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • アズワン(137)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • エンペックス気象計(105)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • 東亜計器(66)
  • A&D(65)
測定範囲(℃)
  • -200~1200(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ温度計 理化工業ハンディタイプ温度計理化工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP350用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-52
表面用センサー ST-50シリーズ 理化工業表面用センサー ST-50シリーズ理化工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷
厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意絶縁がとれる被覆タイプを用意応答性能に優れプロファイル収集にも最適
仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mmアズワン品番67-2538-41
デジタル温度計 本体のみ 理化工業デジタル温度計 本体のみ理化工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-16
ハンディタイプ温度計用ケース 理化工業ハンディタイプ温度計用ケース理化工業
999税込1,099
1個
当日出荷
熱電対 リード線 K熱電対 T-220シリーズ 理化工業熱電対 リード線 K熱電対 T-220シリーズ理化工業
3,998税込4,398
1本
30日以内出荷
押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
熱電対 リード線 J熱電対 T-220シリーズ 理化工業熱電対 リード線 J熱電対 T-220シリーズ理化工業
3,998税込4,398
1本
30日以内出荷
押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ 理化工業USB通信変換器 1.5m COM-KGシリーズ理化工業
23,980税込26,378
1個
33日以内出荷
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ理化工業
4,098税込4,508
1本
30日以内出荷
【注意事項】、センサは別売となります
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)理化工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ 理化工業デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ理化工業
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。
携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー 理化工業携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー理化工業
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。 装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。 カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂アズワン品番67-5264-06
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
18,980税込20,878
1本
43日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-20
表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ 理化工業表面用センサー DP700用 ST-230シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷
測温部首振りヘッド式握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-51
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
28,980税込31,878
1本
33日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-31
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ理化工業
26,980税込29,678
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-42
ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)理化工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付) 理化工業ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付)理化工業
20,980税込23,078
1台
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプポケットにも入る小型軽量設計単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ 理化工業無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ理化工業
32,980税込36,278
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
無線温度センサ変換器を6台まで受信できます。
無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ 理化工業無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ理化工業
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
薄型表面測定用温度センサ STシリーズ 理化工業薄型表面測定用温度センサ STシリーズ理化工業
3,298税込3,628
1本
30日以内出荷から60日以内出荷
センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ理化工業
12,980税込14,278
1本
120日以内出荷
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ 理化工業デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ理化工業
35,980税込39,578
1個
63日以内出荷
遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。
デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ理化工業
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ理化工業
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ理化工業
30,980税込34,078
1個
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ理化工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ 理化工業デジタル指示温調計 48×48mm FZ110シリーズ理化工業
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ 理化工業USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ理化工業
6,598税込7,258
1本
45日以内出荷
USB通信変換器COM-K2 / COM-KG用のローダ通信ケーブルです。(1.5m)
USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ 理化工業USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ理化工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷から44日以内出荷
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ 理化工業ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ理化工業
1個
欠品中
SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
98日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ 理化工業液体用センサー 3.9Ω Φ1.6mm JB-16-K-1.6-100-1000シリーズ理化工業
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃アズワン品番67-2538-46
表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 7.5Ω L形 ST-32L-K-1000シリーズ理化工業
34,980税込38,478
1本
93日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃アズワン品番67-2538-34
表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ理化工業
23,980税込26,378
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-26
表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ 理化工業表面用センサー 8Ω L形 ST-30L-K-1000シリーズ理化工業
24,980税込27,478
1本
93日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃アズワン品番67-2538-22
温度計・温湿度計