黒球式熱中症指数計日本緑十字社翌々日出荷
JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です。使用場所に合わせて屋内と屋外のモード切替が可能です。WBGTが20℃以上になると熱中症の危険度を警告表示と警告アラームでお知らせいたします。付属のカラビナとバンドでベルトやバッグなどに吊り下げてください。上腕部などにつける場合は、長い方のバンドを使用して巻きつけてください。
用途屋内・屋外の熱中症対策に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個トラスコ品番713-8283材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)63測定範囲WBGT測定範囲(℃):0.0~50.0(0.1℃単位)、温度測定範囲(℃):-9.9~60(0.1℃単位)、湿度測定範囲(%RH):0.1~99.9(0.1%単位)高さ(mm)107奥行(mm)34規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個最小表示0.1音量【警告アラーム】大/小/なし使用環境【温度】5.0~60.0℃【湿度】20.0~80.0%(結露なきこと)