カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(123)
- 0~100(79)
- 0~150(33)
- 0~200(44)
- -9.9~50(19)
- -10~50(40)
- -10~60(17)
- -20~50(38)
- -20~60(11)
- -20~70(11)
- -20~400(11)
- -20~550(20)
- -30~50(57)
- -30~70(12)
- -40~50(12)
- -40~80(13)
- -40~250(15)
- -50~70(14)
- -50~300(22)
- -200~1370(16)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(223)
- エスコ(198)
- CHINO(チノー)(155)
- ナリカ(118)
- testo(テストー)(116)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(68)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)インターフェースUSBメモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100使用湿度範囲(%RH)5~95
熱中症環境チェックモニター
三愛¥4,998税込¥5,4981台当日出荷文字盤下部に温度・湿度計と文字盤上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」がわかりやすく表示。遠くからでも視認性が良く熱中症予防に役立ちます。温湿度計としてもお使いいただけます用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質PS樹脂、ガラス寸法(mm)140×29質量(g)200
デジタル温湿度計「モスフィ」
ドリテック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台欠品中熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示 温度/湿度の最高/最低自動メモリー 遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm) 磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付 掛けても置いても、フック穴・スタンド付材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃温度センサーバンドギャップ式温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ保証期間1年設置方法磁石、フック、スタンド湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%画面寸法(mm)75×63
アナログ温湿度計
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。用途温度、湿度の計測に。最小表示(℃)1最小表示2%1目盛(%)2トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測湿度測定範囲(%)10~100設置方式卓上式/壁掛け測定温度範囲(℃)-30~50温度設定範囲(℃)-10~50特性なし校正証明書なし
データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)
T&D(ティアンドデイ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110湿度測定範囲(%RH)10~95温度精度平均±0.3(at 0~50)湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)記憶容量8000個×3ch記録間隔1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30 秒/ 1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30・ 60 分の15通りインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)電源単3アルカリ電池×1測定項目大気圧、温度、湿度付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RH測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約10ヶ月液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他アズワン品番1-9822-01RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
デジタル時計搭載 スマート温湿度計
ラトックシステム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)測定項目温度、湿度対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%温度表示方式デジタル無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1スマート連携あり
バイメタル温度計
TOKO(東洋計器興業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。用途空調配管、設備配管等の温度測定精度±2%ケース外径(Φmm)90材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
精密温湿度計
GRUS(グルス)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。分解能【表示】2(1目盛り)表示分解能(%)2(1目盛り)材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15奥行(mm)14測定項目温度・湿度寸法(幅)約48mm温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14寸法(高さ)(mm)28
放射温度計
カスタム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。温度範囲(℃)-50~580測定精度(℃)±4D:S比13:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ質量(g)約130(電池含む)奥行(mm)75測定範囲(℃)-50~580寸法(幅)39mm精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75測定時間1分解能(℃)0.1放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変)オートパワーオフ約7秒測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さ)(mm)145レーザーの有無あり
上下限温度アラーム機能中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から11日以内出荷セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
温度計
CRECER(クレセル)(13件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2本)当日出荷材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。材質紙全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計
横河計測¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)当日出荷小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
おんどとり用大容量バッテリーパック
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(1個)当日出荷セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
防雨型 熱中症環境チェックモニター30
三愛¥14,980税込¥16,4781個当日出荷文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計がわかりやすく表示されたチェックモニターです。遠くからでも視認性の良い直径30cm。防雨使用(JIS3級防雨型)で屋外の使用も可能用途熱中症対策用、壁掛け用仕様JIS3級防雨型材質ABS樹脂、エンビ、アルミ材高さ(mm)40質量(g)570寸法(Φmm)300
熱中症指数計/熱中症指数モニター (露点測定機能)
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から16日以内出荷露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛/卓上測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時アラームあり
放射温度計
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。温度範囲(℃)-50~330測定精度(℃)±4D:S比12:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源9V乾電池×1本(別売)トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330寸法(幅)36mm精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃放射率0.95(固定)距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)寸法(高さ)(mm)134距離対測定範囲比(D対S)12:1レーザーの有無あり
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
屋外温度がわかる電波温湿度計
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷室内の温湿度、室外の温度を計測できます。 屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 置き・掛け両用。 特定小電力 技術基準適合品付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
使い切り温度ロガー -30~+70℃
bitstrong(ビットストロング)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000
暑さ指数計
カスタム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約80(電池含む)電源単4形乾電池 2個精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約15秒毎使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:70、OFF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
サーモクレヨン(R)
日油技研工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
コンディションセンサー TC421
タニタ¥2,988税込¥3,2871台当日出荷熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。 シンプルでインテリアに馴染むデザイン。 設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー材質ABS最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)保証期間1年電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)カレンダー日付・曜日アラーム約30秒 音量65dB以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
温湿度計
タニタ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約50(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12温度測定範囲(℃)-5~50分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1保証期間1年表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位分解能(%RH)1
乾式サウナ用温度計
CRECER(クレセル)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷壁掛け用測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2材質アルミタイプ壁掛け設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
サーモ101 温度計
アイシー¥489~税込¥538~1個当日出荷アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。測定範囲(℃)-20~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
NFC通信読取リーダー
藤田電機製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ソニー製非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)「RC-S300/S1」。このモデルは、従来のRC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ちつつ、さらにmacOSやHPKIカードの読み取りにも対応しています。さらに、通信状態を確認するためにLEDを搭載しており、使いやすさも考慮されています。用途さまざまなアプリケーション例としては、株式会社藤田電機製作所のデータロガー「WATCH LOOGER」、マイナンバーカードやIC運転免許証、電子車検証、税理士カード、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証など)、建設キャリアアップシステムカードの読み取りが挙げられます。また、医療機関向けのオンライン資格確認やPCログイン・勤怠管理、経費精算システム、ポイントサービス、電子処方箋などでも活用できます。インターフェースNFC
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
BLE温度データロガー さ~もろぐ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)±0.5防塵防水性能IP67温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔アズワン品番64-8925-18データ記録件数温度T1:48000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)