カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(123)
- 0~100(79)
- 0~150(33)
- 0~200(44)
- -9.9~50(19)
- -10~50(40)
- -10~60(17)
- -20~50(38)
- -20~60(11)
- -20~70(11)
- -20~400(11)
- -20~550(20)
- -30~50(58)
- -30~70(12)
- -40~50(12)
- -40~80(14)
- -40~250(15)
- -50~70(14)
- -50~300(21)
- -200~1370(16)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- 佐藤計量器製作所(222)
- エスコ(202)
- CHINO(チノー)(155)
- ナリカ(118)
- testo(テストー)(116)
- 安立計器(101)
- A&D(エー・アンド・デイ)(77)
- CRECER(クレセル)(66)
- 日油技研工業(66)
- サーモポート(61)
- 三商(59)
- Raythink(57)
- エンペックス気象計(55)
- 熱研(54)
- T&D(ティアンドデイ)(53)
- A-Gas Japan(52)
- bitstrong(ビットストロング)(51)
- マザーツール(31)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(31)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション
T&D(ティアンドデイ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
デジタル温度計
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
壁掛け 大型温湿度計
GRUS(グルス)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定範囲(℃)温度:-30~50.0、湿度:0~100%精度(℃)温度:±2以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
HIKMICRO サーモグラフィー B10S
HIKMICRO¥56,980税込¥62,6781個当日出荷商品名。HIKMICRO サーモグラフィー B10S。特徴。高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380温度範囲(℃)-20~550分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0精度(℃)±2保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)視野角37.2°×50.0°落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED〇測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C空間分解能(mrad)3.3フレームレート25Hz画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)データ保存形式JPEG可視カメラ有
温度計ホルダー
ケニス¥2,098税込¥2,3081組(5本)当日出荷ホルダーに棒状温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。温度計の高さは自由に調節できます。材質ステンレスSUS304製適合ビーカー容量(mL)200以上入数5
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計
シチズン(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53色白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
超低温フリーザ用最高最低温度計
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
最高最低アラーム付温度計
ケニス¥7,998税込¥8,7981個欠品中最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-50~70分解能1℃(200℃以上)精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)設置方式ハンディセンサケーブル長さ(m)3プローブ長(mm)15表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード長さ(m)1コード種類標準コード
おくだけセンサーロガー
サン電子(PC)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。質量(g)約100規格EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)測定項目加速度センサータイプ内蔵センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT温度測定範囲(℃)-10~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )温度精度±0.4測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度インターフェースUSB保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60記憶容量30000防塵防水性能IP65相当サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)湿度精度(いずれも30℃の時)0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数30000記録間隔【ロガーモード時】10~(60分)msec湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO
Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)¥59,900~税込¥65,890~1台当日出荷付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池測定温度範囲(℃)-20~400画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
T&D 熱電対モジュール
T&D(ティアンドデイ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
デジタルMini温度・湿度計 時計
エンペックス気象計(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計(快適環境温湿度計)
CRECER(クレセル)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)751目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
おうちルームデジタル温湿度計
エンペックス気象計(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷から7日以内出荷自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ
T&D(ティアンドデイ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷TR-71wf用のステンレス保護管センサ仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスケール
富士フイルム¥15,980~税込¥17,578~1箱(5枚)ほか当日出荷熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
サーモデマンド3点表示タイプ
ブライト標識¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から11日以内出荷温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
赤外線サーモグラフィカメラ
Flir(フリアーシステムズ)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能。可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出用途・電気、機械設備の保守点検。・空調(HVAC)、建物診断、修復作業。・電気自動車(EV)の点検温度範囲(℃)-20~450精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450精度(%)±2精度(℃)±2保護等級IP54解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)2焦点距離最小0.4mフレームレート9Hz
防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付
bitstrong(ビットストロング)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67
WBGT301Plus
KEM¥59,980税込¥65,9781本当日出荷JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目温度、湿度、黒球温度、WBGT(暑さ指数)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922測定範囲(%RH)湿度10~90湿度測定範囲(%)10~90(RH)JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65特性防塵、防水アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
非接触式電子温度計
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷非接触式のわずか約1秒間ですばやく測定。スイッチを押すだけ簡単測定!。非接触測定のため衛生的。最後の測定値を自動的に保存。32回分の測定データを記録。赤外線センサー採用で正確に測定。省エネ自動電源OFF機能。大型液晶ディスプレイ表示:温度変化を3色のバックライトで見やすく表示。食物・室温・ペットなども触れずに測定することが可能。約3~5cm離れて測定!。大型液晶表示・赤外線センサー・メモリー機能・自動電源OFF・乾電池式。3カ月間保証書付き材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約106電源単4形乾電池2本使用(別売)測定範囲(℃)32~42.9温度範囲(℃)32~42.9寸法(幅)4.3cm寸法(高さ)15cm測定精度約±0.2℃測定時間約1秒応答時間(秒)約1ディスプレイ大型液晶測定距離約3~5cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×9.5×15奥行き(cm)9.5測定値の保存32回データロギング有無有
デジタル温湿度計「コロネ」
ドリテック¥1,298税込¥1,4281台当日出荷温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計 小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ 持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付材質ABS樹脂色ホワイト電源単4形アルカリ乾電池温度センサーサーミスタ湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ39×39mmスタンドあり保証期間1年測定間隔約10秒間温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセットセット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USB
アルコール除菌パッド 50009
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥3,500税込¥3,8501箱(200枚)当日出荷本商品は1箱200枚入りとなります。 このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。 ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。 一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。 プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。 70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布 一枚で洗浄と除菌を同時に行える 気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装 低コスト パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート 中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ品番50009質量(g)-電源-精度-温度測定範囲(℃)-測定対象食品用設置方式-
U字型最高最低温度計
マイゾックス¥7,998税込¥8,7981台当日出荷U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。測定範囲(℃)-40~50温度範囲(℃)50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)設置方式ハンディ
温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01)
佐藤計量器製作所¥7,998税込¥8,7981本当日出荷用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度一体センサトラスコ品番206-5392質量(g)9アズワン品番64-2193-61
乾湿計(一般用)
日本計量器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。奥行(mm)10測定項目温度、湿度表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17寸法(高さ)(mm)250松吉医科器械コード06-3090-00
デジタル温度計(センサ付)
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)測定範囲(℃)-200~1372精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)センサーK熱電対ビース型分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示設置方式ハンディ
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計
エスコ¥48,200税込¥53,0201個当日出荷付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
レトマーク(R)
日油技研工業¥7,198税込¥7,9181ケース(500枚)3日以内出荷高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。「レトマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。質量(g)40
温湿度計
タニタ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881台当日出荷から5日以内出荷ユニークなデザインに見やすい目盛り。材質ABS、PS寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約110タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
温湿度計
タニタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ182×32色ホワイト測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約230タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし






































![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)