絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 温度計・温湿度計

2,482件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモレコーダー エスペックミック

    サーモレコーダー

    エスペックミック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
    寸法(mm)78×26×58電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)メモリー8000データ×2ch記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
  • オメガ熱電対コネクター用セーフティクリップ オメガエンジニアリング

    オメガ熱電対コネクター用セーフティクリップ

    オメガエンジニアリング
    ¥689税込¥758
    1個
    欠品中
    コネクターが外れる心配を少なくします。
    適合OST用
  • テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート ミニサイズ4点表示

    Wahl(ウォール)
    ¥6,598税込¥7,258
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W11×3外形寸法(mm)3×11寸法(幅W×高さH)(mm)11×3表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデカ文字温湿度計 マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計

    マザーツール
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
    付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
  • 窓用室外温度計 エンペックス気象計

    窓用室外温度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
    材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所窓RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)39×120アズワン品番1-4000-11
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度

    日油技研工業
    ¥6,098税込¥6,708
    1ケース(40枚)
    欠品中
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色温度(℃)80変色白→青
  • サーモペイント(R) 不可逆性 160度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 160度

    日油技研工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5084変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰
  • バイメタル地温計 佐藤計量器製作所

    バイメタル地温計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防滴構造です。
    用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)45×4×150感温部(mm)150ケース外径(Φmm)45トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度1測定対象地温温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B

    鶴賀電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
    保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
  • マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)

    エンペックス気象計
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.026質量(g)約30(箱含む)寸法(幅)26mm温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0901TKG品番(2017)6-0559-0801
  • ポケットサイズ デジタル温湿度計 マザーツール

    ポケットサイズ デジタル温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
    付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性) 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)

    日油技研工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能色(原色)白直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
  • シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニα温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    55枚入り
    用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用TGK品番359-88-09-03種別備品アズワン品番1-5629-11
  • 暑さ指数計 小型 キングジム

    暑さ指数計 小型

    キングジム
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量。タイマー機能。暑さ指数(WBGT)と、それに基づく4段階の「暑さ危険ランク」を表示。アラーム音で暑さの危険状態をお知らせ。任意の暑さ指数でアラーム設定 アラームは消音含め3段階の音量調節が可能。小型・中型はお任せモードも 「厳重警戒」「危険」の時に自動でアラーム。作業時間を管理できる時計やタイマー機能付き。小型・中型は時計機能のほかに、タイマー機能も搭載。作業と休憩の切り替えタイミングがわかりやすいです。
    用途家庭や個人使用に最適な小型タイプ。小型&軽量で持ち運びしやすく、場所を選ばずご使用いただけます。寝室やリビングなどでエアコンの調整に活用できます。仕様●アラーム音量:OFF(消音)/50dB/70dB(距離10cm)●暑さ指数(WBGT)アラーム設定範囲:21~50℃(1℃刻み)※設定モードの場合セット内容NTSK-1本体/取扱説明書(保証書付)/お試し用コイン形リチウム電池同梱質量(g)約45(電池含まず)外形寸法(mm)約W47×D12.5×H81測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50(最小表示1温度測定範囲(℃)0.0~50.0(最小表示0.1電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032 1動作環境温度0~50℃、湿度10~95%RH(非結露)表示項目暑さ指数、暑さ危険ランク、温度、湿度、時計/タイマー設置方法置き(スタンド付、傾き2段階)、掛け(フック穴)、ストラップ電池寿命約6か月(常時使用・アラーム作動なしの場合)測定間隔約20秒湿度測定精度±5%RH(20~80%RH)、±10%RH(上記以外の範囲)、25℃時湿度測定範囲20~95%RH(最小表示1%RH)タイマー設定範囲:最大59分59秒、最小1秒(初期設定値10分)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1.0(10.0~40.0、±2.0(上記以外の範囲)
  • タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】 CRECER(クレセル)

    タイマー付き黒球型熱中症計【JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)】

    CRECER(クレセル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7922:2023 クラス2に適合のWBGT(暑さ指数)の測定器です。最大99分59秒のカウントダウンとカウントアップのタイマー機能を搭載で、作業時間の管理も可能です。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に応じた警告ランクを表示。WBGT(暑さ指数)のアラーム設定が警告ランクに応じて可能。赤色LEDランプ点滅とブザーで熱中症リスクを警告。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード選択可能。WBGT(暑さ指数)、温度、湿度を同時に表示、黒球温度は温度と切替で表示。電池残量不足時に電池マークを表示。作業中の不意の誤操作を防止するためのキーロック機能搭載。
    用途熱中症予防の目安、暑熱環境による熱ストレスの評価付属品取扱説明書兼保証書、三角キーリング材質本体:ABS、プレート:PET測定範囲WBGT:0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、相対湿度:10.0~95.0%RH、黒球温度:0.0~60.0℃直径(Φmm)【黒球】50適合規格JIS B 7922:2023 クラス2本体寸法(mm)約60×130×21本体質量(g)67(電池、キーリング含む)測定精度WBGT:±2.0℃(20.0~40.0℃), ±3.0℃(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃), ±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5.0%RH(20~90%RHかつ20~30℃), ±7.0%RH(左記以外)、黒球温度:±0.6℃(20.0~40.0℃),±1.0℃(左記以外)電池CR2032×2個電池寿命連続使用で約6カ月(警報機能1日2回使用時)測定間隔約20秒
  • 熱中症注意 温湿度計 ペンギン カーボーイ

    熱中症注意 温湿度計 ペンギン

    カーボーイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    熱中症リスクを把握できます。
    用途厚さを見える化で、熱中症対策として。トラスコ品番729-8280材質温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン幅(mm)140測定範囲【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%高さ(mm)140直径(mm)140
  • デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」 ドリテック

    デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フレームが細く、大画面で見やすい。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。インテリアに馴染む。最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる。スタンド。壁掛け用フック穴
    色ホワイト質量(g)63(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒
  • 温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能。-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。本体ディスプレイでログ状況を確認可能。RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
    用途輸送時の温度記録や管理付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書仕様記録容量:32000寸法(mm)95.5×49×7.8質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)±0.5(-20~40)、±1(その他)測定対象温度インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間2年(未使用)記録ファイル形式生成:PDF、CSV防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き オーム電機

    デジタル温湿度計 大画面 時計機能付き

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)約110(電池除く)精度時計:約±40秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
  • 熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機

    熱中症警告付きポータブル温湿度計

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示。 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ。 バンド、動作確認用テスト電池付き。 ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
    付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
  • 三商 熱中症指数計 三商

    三商 熱中症指数計

    三商
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    質量(g)約65(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×107精度(℃)WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)温度精度±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)表示範囲湿度:0.1~99.9%rh電源(個)リチウム電池CR2032×1湿度精度±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
  • 打点インク CHINO(チノー)

    打点インク

    CHINO(チノー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種旧AH/旧AL
  • リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301

    CHINO(チノー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • 超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    超低温用USB温度データロガー -80~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
    用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)50×115×20質量(g)100電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70温度精度±0.5℃メモリー容量32000バッテリー容量(Ah)1.2防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1
  • midi LOGGER   GL10-TH グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TH

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%温度測定範囲(℃)-20~+70外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)湿度測定範囲(%)5~90使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)測定内容温度・湿度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付 bitstrong(ビットストロング)

    卓上・壁掛け温湿度ロガー -30~+65℃ 校正証明付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • 卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    卓上・壁掛け温湿度ロガー -40~+125℃ 高温湿度対応外部プローブ・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)120(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)メモリー容量25920防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    USB温湿度ロガー -40~+70℃ 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)37×120×23質量(g)67(本体)電源3.6V 1/2AAリチウム電池温度範囲(℃)-40~70分解能湿度:0.1%RH保護等級IP40温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB 2.0メモリー容量25920バッテリー容量(Ah)1.2サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)使用湿度範囲(%RH)0~100
  • Bluetoothハンディタイプ温度計 安立計器

    Bluetoothハンディタイプ温度計

    安立計器
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
    精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
  • 外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)

    外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
    付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
  • 取付板 佐藤計量器製作所

    取付板

    佐藤計量器製作所
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合機種TM-27/29
  • PLAZMARK O2クリーニング用 シート サクラクレパス

    PLAZMARK O2クリーニング用 シート

    サクラクレパス
    ¥23,000税込¥25,300
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
    用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100
  • ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK KEYTEC

    ワイヤレスコンクリート温度センサー T-BLOCK

    KEYTEC(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    完全国内生産 安心・安全へのこだわり/ひび割れ防止!。さらなる安全施工に貢献リアルタイムデータ表示/打設から(電源ON後)約120日分(4か月)の記録可能。打設後から自動測定・記録(15分毎)寒中・暑中コンクリート養生時のひび割れ防止対策。コンクリート温度測定・コンクリート温度管理・コンクリート養生管理 本製品は、コンクリート内部に設置するものとして設計されています。
    仕様ワイヤレス通信範囲:約12m(空気中では40m)、保存データ:12,288データ(15分間隔で128日間)、温度測定用センサーケーブルの長さ:30cmまたは3mから選択寸法(mm)38×38×12(結束バンド取付用の突起部、サーミスタ、ゴムシートを除く)測定精度±1℃測定温度範囲-30~80℃温度分解能(℃)0.1測定インターバル15分バッテリー寿命最長約4ヶ月
  • バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用BS(真鍮)保護管

    佐藤計量器製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質真鍮寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用) 高森コーキ

    アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)

    高森コーキ
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    アルコール温度計の金属保護ケース
    材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定精度(%)±2材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
  • はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ

    安立計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
    コード標準コードプラグ形状標準プラグ
温度計・温湿度計