8ページ目: 内視鏡

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

352件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
  • 検査カメラ CA-25 RIDGID(日本エマソン)

    検査カメラ CA-25

    RIDGID(日本エマソン)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
    用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査にトラスコ品番442-8871セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本幅(mm)85質量(kg)0.6高さ(mm)190奥行(mm)145ケーブル長(m)1.2ヘッド径(Φmm)【カメラ】17モニタ2.4
  • エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86ケーブル長(m)1.8
  • エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
    トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
  • 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6
  • シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)

    シークテック ST-305 (発信器)

    RIDGID(日本エマソン)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
    用途埋設管の検知(信号発信機)。トラスコ品番375-6653幅(mm)120全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
  • シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン)

    シークテック SR-20 (受信器)

    RIDGID(日本エマソン)
    799,800税込879,780
    1台
    当日出荷
    8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
    用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。トラスコ品番375-6645幅(mm)190全長(mm)820質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
  • 先端ツールセット(17mmカメラ用) RIDGID(日本エマソン)

    先端ツールセット(17mmカメラ用)

    RIDGID(日本エマソン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)トラスコ品番495-0879適合機種CA100、CA300セット内容フック、マグネット、ミラー質量(g)100
  • MIS用オプションカメラ SK(新潟精機)

    MIS用オプションカメラ

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
    用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度:20-50mm解像度640×480ピクセル画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類セミハードチューブ
  • 9mm5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)

    9mm5M カメラケーブルG3/G4

    Laserliner(レーザーライナー)
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
  • 配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mm THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mm

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
    質量(g)59保証期間6カ月直径×長さ(mm)220×50
  • 配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
    用途工業用付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
  • 配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
    用途工業用付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
  • デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡 OKACHO

    デジタルビデオスコープMV400/工業用ビデオ内視鏡

    OKACHO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。 静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。 LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。 機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。 通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
    寸法(mm)199×100×178出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PALケーブル長(m)1連続使用時間(時間)3液晶モニター3.5インチフルカラー
  • 先端360度ジョイスティック工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]

    先端360度ジョイスティック工業内視鏡

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
    用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。質量(g)392(ケーブル含む)電源ACアダプタより充電ケーブル長(m)1バッテリーリチウム電池照度(Lx)20000ディスプレイ3.5インチTFT解像度640×480(VGA)バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)4.2視野角120度焦点距離(mm)10~100充電時間(時間)約6LED6灯6段階調光機能付ホワイトバランス自動バッテリー容量(mAh)3300画素数45万画素連続動作時間約6時間インターフェイスAV-out、microUSB、microSDコントラスト手動カメラ仕様先端6mm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
  • 配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。 カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。
    長さ(mm)150直径(Φmm)28質量(g)204対応機種CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4保証期間1年先端径(Φmm)カメラ:28
  • 保護スリップボール イチネンTASCO

    保護スリップボール

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
  • 保護スリップボール(オプション) イチネンTASCO

    保護スリップボール(オプション)

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
    適合Φ10mmカメラプローブ対応器具
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
  • SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット) イチネンTASCO

    SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)

    イチネンTASCO
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
    セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
  • ヘッドプロテクタ イチネンTASCO

    ヘッドプロテクタ

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ツインセンタリングスター イチネンTASCO

    ツインセンタリングスター

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    前後2つのセンタリングスターが太い配管へ挿入した場合、カメラレンズが配管の中央にくるように保持します。
  • ヘッドプロテクター イチネンTASCO

    ヘッドプロテクター

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    汚れた配管内部の撮影にもレンズに直接汚れが付着することを軽減し、カメラレンズを衝撃から保護します。
  • 記録型配管用内視鏡セット イチネンTASCO

    記録型配管用内視鏡セット

    イチネンTASCO
    209,800税込230,780
    1セット
    5日以内出荷
    先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
    質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5径(Φmm)(プローブ)6長さ(m)(プローブ)30出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35保存方法内蔵メモリー1GB・SD光源LED照明(光源調整可能)ズームデジタル2表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転視野角(プローブ)73°焦点距離(mm)(プローブ)50~600動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター素子CMOS素子画素数300000画素マウント(三脚)1/4 -20 UNC先端径(Φmm)(カメラ)25メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
  • フックキャッチャー イチネンTASCO

    フックキャッチャー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。 補助器具・保護器具。 Φ10mmカメラプローブ対応器具。 カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
  • マグネットキャッチャー イチネンTASCO

    マグネットキャッチャー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    カメラ先端部に取付けることにより、金属片などの異物を磁石により引きつけ、取り除くことができます。
  • インターロックカメラプローブ イチネンTASCO

    インターロックカメラプローブ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
    素子CMOS素子
  • 9mm1.5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)

    9mm1.5M カメラケーブルG3/G4

    Laserliner(レーザーライナー)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    6日以内出荷
    工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
  • 6mm1.5M カメラケーブルG3/G4 Laserliner(レーザーライナー)

    6mm1.5M カメラケーブルG3/G4

    Laserliner(レーザーライナー)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
  • ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4ウルトラスリム

    Laserliner(レーザーライナー)
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
    用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5
  • 配管用工業内視鏡カメラシステム120M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用工業内視鏡カメラシステム120M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    659,800税込725,780
    1台
    46日以内出荷
    120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
    付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100Vケーブル長(m)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360表示部7インチカラー液晶ディスプレイ光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間先端径(Φmm)(カメラ)50防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~
  • ミニシースネイク14063用ミニボールガイド RIDGID(日本エマソン)

    ミニシースネイク14063用ミニボールガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    適合ミニシースネイク、シースネイクコンパクトトラスコ品番495-2111質量(kg)0.7(セット)外径(Φmm)60
  • ミニシースネイク14063用センタリングスターガイド RIDGID(日本エマソン)

    ミニシースネイク14063用センタリングスターガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    4,998税込5,498
    1セット(6個)
    当日出荷
    適合ミニシースネイクトラスコ品番495-2073質量(kg)0.018外径(Φmm)70
  • シースネイクマックスrM200用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクマックスrM200用ボールガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷
  • シースネイクマイクロリール用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクマイクロリール用ボールガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番495-0810適合機種シースネイクrM200、コンパクト2、マイクロリール質量(kg)0.2(1セット2個)外径(Φmm)45
  • シースネイクマイクロドレン用ボールガイド RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクマイクロドレン用ボールガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種マイクロドレイン質量(kg)0.2(2個セット)
  • シースネイクナノリール用ボールガイド(外径36、24.5mm) RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクナノリール用ボールガイド(外径36、24.5mm)

    RIDGID(日本エマソン)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    適合ナノリールトラスコ品番495-1158質量(kg)0.2(セット)外径(Φmm)36、24.5
  • リッジドボアスコープ ミルス・システムズ

    リッジドボアスコープ

    ミルス・システムズ
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡 SPIエンジニアリング

    Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡

    SPIエンジニアリング
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
    使用温度範囲0~50℃先端径Φ2.9mmセンサー1/10”CMOSセンサ照明白色LED2灯(調光機能付き)視野角35°画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)防水性防滴
  • 内視鏡用USBインターフェース SPIエンジニアリング

    内視鏡用USBインターフェース

    SPIエンジニアリング
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能
    付属品USBケーブル (1m)質量(g)100寸法122 x 45 x 23mm電源USBバスパワーより供給対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0
内視鏡
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
8ページ目: 内視鏡 【通販モノタロウ】 光学測定器