絞り込み
ブランド
  • カスタム(1)
  • マザーツール(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ラインアイ(1)
  • A-Gas Japan(1)
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(℃)
  • 0~40(1)
  • 0~50(1)
  • -50~1300(2)
  • -100~1300(1)
  • -199.9~850(1)
インターフェース
  • RS232C
  • Bluetooth(19)
  • NFC(7)
  • SDカード(11)
  • USB(56)
  • USB2.0 および USB3.0(1)
  • その他(29)
  • 有線LAN(3)
  • 無線LAN(2)
  • 赤外線通信(3)
湿度測定範囲(%)
  • 5~90(1)
  • 10~90(1)
特殊用途
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
データロガー4チャンネル温度計 カスタムデータロガー4チャンネル温度計カスタム
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380温度測定範囲(℃)-100~1300(Kタイプ)、-199.9~850.0(Pt100Ω)分解能(℃)0.1(-100.0~999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω)測定対象温度インターフェースRS232、SDカード確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
データラインモニター LEシリーズ ラインアイデータラインモニター LEシリーズラインアイ
88,980税込97,878
1式
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)湿度測定範囲(%)85%RH以下
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計ですセンサータイプが選べますRS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO)12ch温度記録計(SDカード対応)A-Gas Japan(旧:FUSO)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計