絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(203)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(86)
  • 熱研(79)
  • 理化工業(62)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 三商(52)
  • マザーツール(49)
  • アズワン(48)
  • シンワ測定(47)
  • 安立計器(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(28)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • bitstrong(27)
  • エンペックス気象計(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5Vセンセカ(旧グライシンガー)
24,980税込27,478
1台
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠ミニチュアサイズ高速応答メンテンナンスフリー長期安定性長寿命毒性物質に対する耐性個別に校正低消費電力大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~50%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能10ppm(0.007%LFL)測定ガスR32、R454A、R454B、R454C寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
Senseair S88 LP センセカ(旧グライシンガー)Senseair S88 LPセンセカ(旧グライシンガー)
10,980税込12,078
1台
47日以内出荷
高コストパフォーマンス低消費電力高精度大量生産自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー出力デジタル精度±40ppm±3%rdg消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18対象ガスCO2(二酸化炭素)動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000供給電源DC4.5~5.25V動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5Vセンセカ(旧グライシンガー)
24,980税込27,478
1台
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠ミニチュアサイズ高速応答メンテンナンスフリー長期安定性長寿命毒性物質に対する耐性個別に校正低消費電力大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサセンセカ(旧グライシンガー)
15,980税込17,578
1台
47日以内出荷
超低消費電力ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠RESETグレードBに準拠WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠高精度堅牢な設計大量生産に対応自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)測定ガス二酸化炭素(CO2)寿命センサ予測寿命:>15年動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)動作範囲0~50℃、0~85%RH電流範囲平均電流:1~30μA測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000供給電源3.05~5.5Vピーク電流(A)<0.08通信インターフェースUART、I2C
温度計