絞り込み
測定範囲(℃)
- 100~550(1)
- -20~150(1)
ブランド
- Raythink
- モノタロウ(9)
- エスコ(152)
- 佐藤計量器製作所(130)
- CHINO(チノー)(74)
- testo(テストー)(57)
- 熱研(52)
- 三商(48)
- フルーク(FLUKE)(27)
- HIKMICRO(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- サーモポート(21)
- マザーツール(20)
- CRECER(クレセル)(19)
- 安立計器(19)
- ケニス(17)
- エンペックス気象計(16)
- ナリカ(14)
- ブランドをもっと見る

ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+
Raythink¥79,980税込¥87,9781個当日出荷CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。PC用温度分析ソフトウェアが付属します。安心の日本語表示。付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1)仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能)寸法(mm)237×75×92質量(g)約520電源充電式リチウムバッテリ内蔵温度測定範囲(℃)-20~+150 / 100~550精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方インターフェースUSB Type-C、microSDカードディスプレイ2.8インチ / 320×240解像度256×192防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.2耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6)電源供給USB Type-C動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)10~95 (結露しないこと)保管温度(℃)-20~+60外部接続USB、WiFiフレームレート25Hzアラーム最高 / 最低温度アラーム稼働時間(時間)最大15![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03368762-260828-02.jpg)
高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥1,398,000税込¥1,537,8001個3日以内出荷TN460U-XT挟角レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03368762-260828-02.jpg)
高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥1,398,000税込¥1,537,8001個3日以内出荷TN460U-XT広角レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。![超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103629-260831-02.jpg)
超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷TN460U標準レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 コンパクト設計。本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。![超高温用 サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103629-260831-02.jpg)
超高温用 サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷TN460U挟角レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 コンパクト設計。本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。![超高温用 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103629-260831-02.jpg)
超高温用 サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷TN460U広角レンズ超高温対応サーモグラフィカメラは、超高温環境向けに開発された固定式サーモグラフィカメラです。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、最大2,000℃までの温度測定に対応します。製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に適しており、対象物に接触することなく温度監視が可能です。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 コンパクト設計。本体サイズ約50×50×90mm、重量約200gの小型・軽量設計により、限られたスペースへの設置にも適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。![超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-02.jpg)
超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ]
Raythink¥2,398,000税込¥2,637,8001個3日以内出荷RS600u標準レンズ超高温対応フラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。 高感度性能。NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。 高解像度・超解像。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。
超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ
Raythink¥6,998,000税込¥7,697,8001個3日以内出荷RS1280-2000超高温対応フラッグシップサーマルカメラは、1280×1024画素の超高解像度赤外線センサーを搭載したレイシンク最高クラスのフラッグシップサーモグラフィカメラです。NETD<25mKの高感度性能とAndroid OSによる豊富な分析機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など高度な温度解析用途に対応します。広範囲を一度に撮影しながら細部まで確認できるため、発電設備や大型プラントなどの点検業務にも適しています。 超高感度赤外線センサー。1280×1024画素の高解像度赤外線センサーを搭載。約131万画素の熱画像により、広範囲を撮影しながら細かな異常箇所も確認できます。 超広範囲温度測定。最大2,000℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<25mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器を搭載。初期段階の異常発熱や温度変化の確認に役立ちます。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。5.5インチフルHDタッチスクリーン。1920×1080解像度の大型ディスプレイを搭載し、熱画像や解析結果を鮮明に表示します。
超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ
Raythink¥6,898,000税込¥7,587,8001個3日以内出荷RS1280-1500超高温対応フラッグシップサーマルカメラは、1280×1024画素の超高解像度赤外線センサーを搭載したレイシンク最高クラスのフラッグシップサーモグラフィカメラです。NETD<25mKの高感度性能とAndroid OSによる豊富な分析機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など高度な温度解析用途に対応します。広範囲を一度に撮影しながら細部まで確認できるため、発電設備や大型プラントなどの点検業務にも適しています。 超高感度赤外線センサー。1280×1024画素の高解像度赤外線センサーを搭載。約131万画素の熱画像により、広範囲を撮影しながら細かな異常箇所も確認できます。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<25mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器を搭載。初期段階の異常発熱や温度変化の確認に役立ちます。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。5.5インチフルHDタッチスクリーン。1920×1080解像度の大型ディスプレイを搭載し、熱画像や解析結果を鮮明に表示します。![超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[超望遠レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[超望遠レンズ]
Raythink¥1,598,000税込¥1,757,8001個3日以内出荷RT630U望遠レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。![超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[広角レンズ]
Raythink¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷RT630U広角レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。![超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)]
Raythink¥1,998,000税込¥2,197,8001個3日以内出荷RT630Uレンズ3種付き(標準+広角+挟角)超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。![超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[レンズ2種付き(標準+広角)]
Raythink¥1,798,000税込¥1,977,8001個3日以内出荷RT630Uレンズ2種付き(標準+広角)超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。![超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)
超高温仕様エキスパートサーマルカメラ [標準レンズ]
Raythink¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷RT630U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラです。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)、60.9mm(望遠)のレンズから選択可能です。
プロフェッショナルハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥619,800税込¥681,7801個3日以内出荷RM600G は、高解像度と温度測定用の手動フォーカスを備えたプロ仕様のハンドヘルドサーマルカメラです。自社開発の640×512赤外線検出器を搭載し、35mKの高感度を実現。電力、電気自動化、建物検査、商業用 HVAC などの分野で幅広く応用されています。 クリアな熱画像、正確な温度測定。高性能な12μm・640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、鮮明な熱画像を提供します。NETD 35mKの優れた熱感度により、わずかな温度差も識別できるため、設備異常の早期発見や詳細な温度解析に役立ちます。また、USBによるプラグアンドプレイ解析に対応し、リアルタイムでのフルフレーム映像伝送と温度データ解析を行うことができます。 プロ仕様の機能、マルチデザイン。フルフレームの高温・低温アラーム機能や撮影予約機能を搭載し、対象物の温度変化を継続的に記録できます。測定エリア内の最高温度、最低温度、中心点温度を自動追跡できるため、異常箇所の把握も容易です。さらに、複数の画像表示モードと10種類のカラーパレットを備え、用途や測定環境に応じた最適な表示が可能。プロ仕様の熱画像分析ソフトウェアをPCやスマートフォンアプリで利用でき、取得したデータの詳細な解析やレポート作成を効率的に行えます。 コアな構成、ハイエンドな体験。IP54準拠の防塵防水性能と2mの耐落下性能を備え、過酷な現場環境でも安心して使用できます。3.5インチ、640×480解像度のタッチスクリーンを採用し、熱画像や測定結果を見やすく表示。また物理キーを搭載しているため、グローブを着用した状態でもスムーズに操作でき、現場での作業効率向上に貢献します。![フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-02.jpg)
フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ]
Raythink¥2,198,000税込¥2,417,8001個3日以内出荷RS600標準レンズフラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。 高感度性能。NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。 高解像度・超解像。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。 選べるレンズ。測定環境や対象物に応じて焦点距離17.7mm(標準)または9.5mm(広角)レンズを選択可能です。![フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-02.jpg)
フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ]
Raythink¥2,198,000税込¥2,417,8001個3日以内出荷RS600広角レンズフラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。 高感度性能。NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。 高解像度・超解像。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。 選べるレンズ。測定環境や対象物に応じて焦点距離17.7mm(標準)または9.5mm(広角)レンズを選択可能です。
フラッグシップサーマルカメラ
Raythink¥6,898,000税込¥7,587,8001個3日以内出荷RS1280-800フラッグシップサーマルカメラは、1280×1024画素の超高解像度赤外線センサーを搭載したレイシンク最高クラスのフラッグシップサーモグラフィカメラです。NETD<25mKの高感度性能とAndroid OSによる豊富な分析機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など高度な温度解析用途に対応します。広範囲を一度に撮影しながら細部まで確認できるため、発電設備や大型プラントなどの点検業務にも適しています。 超高感度赤外線センサー。1280×1024画素の高解像度赤外線センサーを搭載。約131万画素の熱画像により、広範囲を撮影しながら細かな異常箇所も確認できます。 NETD<25mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器を搭載。初期段階の異常発熱や温度変化の確認に役立ちます。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。5.5インチフルHDタッチスクリーン。1920×1080解像度の大型ディスプレイを搭載し、熱画像や解析結果を鮮明に表示します。
フラッグシップサーマルカメラ
Raythink¥6,898,000税込¥7,587,8001個3日以内出荷RS1280-30低温対応フラッグシップサーマルカメラは、1280×1024画素の超高解像度赤外線センサーを搭載したレイシンク最高クラスのフラッグシップサーモグラフィカメラです。NETD<25mKの高感度性能とAndroid OSによる豊富な分析機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など高度な温度解析用途に対応します。広範囲を一度に撮影しながら細部まで確認できるため、発電設備や大型プラントなどの点検業務にも適しています。 超高感度赤外線センサー。1280×1024画素の高解像度赤外線センサーを搭載。約131万画素の熱画像により、広範囲を撮影しながら細かな異常箇所も確認できます。低温の特殊測定レンジ。標準温度レンジに加え、-30℃の低温度帯測定も可能。冷凍設備の温度管理や環境試験に対応します。 NETD<25mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器を搭載。初期段階の異常発熱や温度変化の確認に役立ちます。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。5.5インチフルHDタッチスクリーン。1920×1080解像度の大型ディスプレイを搭載し、熱画像や解析結果を鮮明に表示します。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷RM620は、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載したハンドヘルドサーモグラフィカメラです。最大650℃までの温度測定に対応し、電気設備点検、設備保全、電子回路評価、太陽光発電設備診断など幅広い用途で使用できます。温度トレンド分析や等温線表示などの解析機能を備え、設備異常の早期発見や予知保全に活用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx赤外線検出器を搭載。微細な温度変化や小さな異常発熱も鮮明な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。35mK以下の高感度性能により、わずかな温度差も識別可能です。設備異常の早期発見や品質管理に適しています。 最大650℃までの温度測定。-20~150℃および100~650℃の測定レンジに対応し、低温から高温まで幅広い温度測定が可能です。 温度トレンド分析機能。測定対象の温度変化をリアルタイムで追跡でき、設備状態の変化や異常傾向の把握に活用できます。 堅牢設計。IP54の防塵防水性能と2m落下試験に対応し、屋外や工場などのタフな環境でも使用できます。 長時間運用に対応。交換式バッテリーを2本標準付属し、最大約6時間の連続使用が可能です。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷RM320は、320×240画素の赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載した軽量ハンドヘルドサーモグラフィカメラです。温度トレンド分析、高温・低温アラーム機能を備え、電気設備点検や設備保全、HVAC診断を手軽に行えます。IP54・2m耐落下の堅牢設計により、日常点検用のスタンダードモデルとして幅広い現場で活用できます。 高解像度の熱画像。自社開発の384×288高画素12μm先端技術検出器を搭載し、高解像度な熱画像を実現しました。35mKの優れた熱感度により、わずかな温度差も正確に区別できるため、目に見えない微妙なホットスポットを簡単に捉えることができます。 最大650℃の測定範囲でさまざまなシーンに対応。-20℃から+650℃までの幅広い温度測定に対応し、より多くの産業用シナリオで威力を発揮します。本体はIP54の防塵防水性能と2メートルの落下保護を備えており、過酷な現場でも安心な堅牢さと耐久性を誇ります。さらに、標準で32GBのMicroSDカードが付属しており、容量を気にせず温度ビデオ録画をサポートします。複雑さをシンプルに処理するためのスマートな機能。インテリジェントな撮影やユーザーカスタマイズが可能。タスクプロセスを簡素化し、日常的な検査効率を大幅に向上させます。また、温度傾向分析機能により温度分布や変化をリアルタイムで観察できるほか、等温線機能で注意が必要な温度セグメントや特定の領域を分かりやすく強調表示します。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷RM305は、384×288画素の高解像度赤外線検出器と35mKの高い温度分解能を搭載したプロフェッショナル向けハンドヘルドサーマルカメラです。手動フォーカス機能により対象物までの距離を問わず鮮明な熱画像を取得でき、設備保全、電気設備点検、建築診断、空調設備(HVAC)の保守管理など幅広い用途で活躍します。最高550℃までの温度測定に対応し、異常発熱や温度変化を高精度に可視化。さらに、可視光カメラとのデュアルスペクトル融合表示やPC・モバイル端末との連携機能を備え、現場での迅速な診断からレポート作成まで効率的な運用を実現します。384×288赤外線センサー搭載。384×288画素の高性能非冷却赤外線検出器を採用し、設備の異常発熱や温度ムラを鮮明に可視化します。NETD 35mKの高感度により、わずかな温度差も見逃しません。手動フォーカスによる高精度温度測定。手動フォーカス機構を搭載し、近距離から遠距離まで対象物に合わせて最適なピント調整が可能です。細部まで鮮明な熱画像を取得でき、精密な温度診断をサポートします。最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の広い温度レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い点検業務に活用できます。多彩な解析機能で異常箇所を迅速発見。最高温度・最低温度・中心点温度の自動追跡機能に加え、ポイント、ライン、エリアによる温度解析に対応。高温・低温アラーム機能により異常箇所を効率よく特定できます。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷RM200Fは、256×192画素の高感度赤外線検出器と手動フォーカス機能を搭載したプロフェッショナル向けハンドヘルドサーマルカメラです。24.8°×18.7°の狭角レンズを採用することで、遠方設備や小さな対象物の温度異常をより詳細に捉えることが可能です。NETD 40mKの優れた温度分解能と最大550℃までの広い測定レンジを備え、電気設備点検、設備保全、回路設計、研究開発などの幅広い用途に対応します。さらに、Wi-Fi通信やPC解析ソフトとの連携により、現場での点検からデータ管理・レポート作成まで効率的に行えます。 狭角レンズによる遠距離・高精細観測。24.8°×18.7°の狭角レンズと7mm焦点距離を採用。広角レンズと比較して対象物を大きく捉えることができるため、受変電設備や高所設備、配管ラックなど離れた場所の異常発熱を詳細に確認できます。限られた解像度でも対象物に多くの画素を割り当てられるため、遠距離での異常検知性能向上に貢献します。 256×192赤外線センサー搭載。自社開発の256×192非冷却赤外線検出器を搭載。設備の温度分布を鮮明に可視化し、異常発熱や温度ムラを迅速に発見できます。 NETD 40mKの高感度測定。40mK未満の高い温度分解能により、わずか0.04℃の温度差を検出可能。初期段階の異常発熱や微細な温度変化の把握に役立ちます。 最大550℃対応の広範囲温度測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の広い測定レンジを備え、低温設備から高温設備まで幅広い点検業務に対応します。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷RM200Aは、256×192画素の赤外線検出器と固定フォーカス方式を採用したハンドヘルドサーマルカメラです。広角レンズにより広範囲を一度に撮影できるため、設備点検や建築診断、空調設備の保守点検などで効率的な温度監視を実現します。NETD 40mKの高感度センサーと最大550℃までの温度測定能力を備え、異常発熱や温度分布を迅速かつ正確に可視化。固定フォーカス設計によりピント調整の手間が不要で、誰でも簡単に安定した温度測定を行えるエントリーからミドルクラス向けのサーマルカメラです。広角レンズによる広範囲の温度監視。56.0°×42.2°の広角レンズを搭載し、広いエリアを一度に撮影可能です。配電盤や機械設備、建物外壁、天井設備などの広範囲な温度分布を効率的に確認でき、点検時間の短縮に貢献します。固定フォーカスで誰でも簡単操作。固定フォーカス方式を採用しているため、ピント調整が不要です。電源を入れてすぐに測定を開始でき、経験の少ない作業者でも安定した熱画像を取得できます。巡回点検や日常点検に最適です。256×192赤外線センサー搭載。自社開発の256×192非冷却赤外線検出器を採用し、設備の温度分布や異常発熱箇所を鮮明に可視化します。日常保全から設備診断まで幅広い用途に対応します。最大550℃対応の広い測定レンジ。-20℃~150℃および100℃~550℃の温度レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い測定ニーズをカバーします。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷CX20は256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載したコンパクトなハンドヘルドサーマルカメラです。3.5インチの大型高精細ディスプレイを採用し、現場でも熱画像を見やすく表示できるほか、16GBの内蔵メモリによりSDカードを使用することなく画像や動画の保存が可能。日常点検から設備診断まで幅広い用途で活躍します。 3.5インチ高精細ディスプレイ。480×640ドットの3.5インチ液晶ディスプレイを搭載。屋外でも見やすく、熱画像の細部まで確認しながら効率的に点検できます。 シンプルで使いやすい赤外線専用モデル。赤外線画像専用モデルのため、操作が分かりやすく直感的です。最高温度・最低温度・中心温度を自動表示し、異常箇所を効率よく確認できます。 256×192高感度赤外線センサー。12μm非冷却赤外線検出器を搭載し、NETD40mK未満の高い温度分解能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱も見逃しません。 AI超解像技術による高精細な熱画像。AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当まで高精細化。設備の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて温度レンジを自動切替。電気設備から機械設備まで幅広い温度測定を行えます。 USB Type-C急速充電・長時間駆動。18W USB Type-C急速充電に対応し、約6時間の連続使用が可能。巡回点検や日常保全業務を安心して行えます。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷CX200+は、256×192画素の高感度赤外線検出器と500万画素可視光カメラを搭載したハンドヘルドサーマルカメラです。AIリアルタイム超解像技術により最大320×240画素相当の鮮明な熱画像を生成し、可視画像とのフュージョン表示によって異常箇所をより直感的に把握できます。固定フォーカス・広角レンズを採用し、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動、IP54の堅牢設計を備えることで、設備保全、電気設備点検、建築診断、HVAC点検など幅広い用途で効率的な温度診断を実現します。 AI超解像技術による高精細な熱画像。256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により最大320×240画素相当まで高精細化。対象物の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の発見をサポートします。 固定フォーカス・広角レンズで効率的な点検。56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなく迅速に測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、スピーディーな点検業務に最適です。 256×192高感度赤外線センサー。12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mKの高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱を見逃しません。 約6秒の高速起動。電源投入から約6秒で使用可能。待ち時間なく測定を開始できるため、巡回点検や緊急時の設備診断にも迅速に対応できます。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の温度測定に対応。測定対象に応じて温度レンジを自動切り替えでき、低温設備から高温設備まで幅広く対応します。 長時間駆動・堅牢設計。最大約15時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを搭載。IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な現場でも安心して使用できます。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷CX200 SE+は、256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載したエントリー向けハンドヘルドサーマルカメラです。AIリアルタイム超解像技術により最大320×240画素相当の鮮明な熱画像を生成し、日常点検から設備保全まで幅広い用途で高い視認性を実現します。固定フォーカス方式と広角レンズを採用し、ピント調整不要で素早く点検を開始できるほか、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動、IP54の堅牢設計により、現場での効率的な温度診断をサポートします。 シンプルで使いやすい赤外線専用モデル。赤外線画像専用モデルのため、操作が分かりやすく直感的です。最高温度・最低温度・中心温度を自動表示し、異常箇所を効率よく確認できます。 AI超解像技術による鮮明な熱画像。256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により、最大320×240画素相当まで高精細化。設備や対象物の細かな温度分布をより鮮明に表示し、異常箇所の発見をサポートします。 固定フォーカス・広角レンズで素早く点検。56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広い範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなくすぐに測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、迅速な点検業務に最適です。 約6秒のクイック起動。電源投入から約6秒で使用可能。現場で待ち時間なく測定を開始でき、巡回点検や緊急点検の作業効率を向上します。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の測定レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定を実現。測定対象に応じて温度レンジを自動切替できます。 長時間駆動・堅牢設計。最大15時間の連続使用が可能な大容量バッテリーを搭載。IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な現場でも安心して使用できます。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷CX200 Pro+ハンドヘルドサーマル カメラは、256×192画素の高感度赤外線検出器とAIリアルタイム超解像技術を搭載したCX200シリーズのハイエンドモデルです。500万画素クラスの鮮明な熱画像を実現するAI画像処理に加え、200万画素可視光カメラによる融合表示、WiFi通信、本体内動画録画など、設備診断に必要な機能を充実。固定フォーカス・広角レンズによる優れた操作性と、約6秒の高速起動、最大15時間の長時間駆動を備え、電気設備保全、設備点検、建築診断、HVAC点検など幅広い産業用途で高精度な温度診断を実現します。 AI超解像技術による高精細な熱画像。256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により最大320×240画素相当まで高精細化。細かな温度差や設備の輪郭をより鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。 固定フォーカス・広角レンズで効率的な点検。56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整なしですぐに測定を開始できます。巡回点検や設備保全など、スピーディーな点検業務に最適です。 256×192高感度赤外線センサー。12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mK未満の高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱を見逃しません。 約6秒の高速起動。電源投入から約6秒で測定を開始できる高速起動設計。巡回点検や突発的な設備トラブルにも迅速に対応できます。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて自動で温度レンジを切り替えます。低温設備から高温設備まで幅広い温度診断が可能です。 堅牢設計。IP54の防塵防水性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。Wi-Fi対応・充実した解析ソフトウェア。USBおよびWi-Fi通信に対応し、PC解析ソフトとスマートフォンアプリによる画像管理、詳細な温度解析、レポート作成が可能です。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷CX20 Ultraは256×192画素の高感度赤外線検出器とAIリアルタイム超解像技術を搭載したハンドヘルドサーマルカメラです。AI処理により熱画像を最大512×384画素相当まで高精細化し、微細な温度変化を鮮明に可視化します。3.5インチ大型高精細ディスプレイと32GB内蔵メモリに加え、レーザー距離計(レーザーレンジファインダー)とレーザーポインターを標準装備。200万画素可視光カメラな、WiFi通信機能ど充実した機能を備え、電力・プラント・設備保全など、高精度な設備診断を求めるプロフェッショナルユーザーに最適なモデルです。 256×192高感度赤外線センサー。12μm非冷却赤外線検出器を搭載し、NETD40mK未満の高い温度分解能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱も見逃しません。 AI超解像技術による高精細な熱画像。AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当まで高精細化。設備の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。 3.5インチ高精細ディスプレイ。480×640ドットの3.5インチ液晶ディスプレイを搭載。屋外でも見やすく、熱画像の細部まで確認しながら効率的に点検できます。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて温度レンジを自動切替。電気設備から機械設備まで幅広い温度測定を行えます。レーザー距離計搭載で測定位置を正確に把握。CX20 Ultra最大の特長であるレーザー距離計を搭載。最大約4mまで対象物との距離を測定でき、設備との距離を把握しながら点検を実施できます。点検記録の精度向上や、対象設備の位置情報管理にも役立ちます。 USB Type-C急速充電・長時間駆動。18W USB Type-C急速充電に対応し、約6時間の連続使用が可能。巡回点検や日常保全業務を安心して行えます。
ハンドヘルドサーマルカメラ
Raythink¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷CX20 Proは、256×192画素の高感度赤外線検出器とAIリアルタイム超解像技術を搭載したプロフェッショナル向けハンドヘルドサーマルカメラです。AI処理により熱画像を最大512×384画素相当まで高精細化し、設備の微細な温度変化も鮮明に可視化します。3.5インチ大型高精細ディスプレイと32GB内蔵メモリを搭載。さらに、200万画素可視光カメラ、レーザーポインター、Wi-Fi・UVC映像伝送、USB Type-C急速充電など、設備診断を効率化する充実した機能を備えています。 200万画素可視光カメラ搭載。200万画素可視光カメラを搭載し、赤外線画像・可視画像・融合表示・PIP表示に対応。設備の位置関係や異常箇所を直感的に把握でき、点検結果の記録や報告書作成にも役立ちます。 256×192高感度赤外線センサー。12μm非冷却赤外線検出器を搭載し、NETD40mK未満の高い温度分解能を実現。わずかな温度差も鮮明に可視化し、初期段階の異常発熱も見逃しません。 AI超解像技術による高精細な熱画像。AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当まで高精細化。設備の輪郭や細かな温度分布を鮮明に表示し、異常箇所の早期発見をサポートします。 3.5インチ高精細ディスプレイ。480×640ドットの3.5インチ液晶ディスプレイを搭載。屋外でも見やすく、熱画像の細部まで確認しながら効率的に点検できます。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の2レンジに対応し、測定対象に応じて温度レンジを自動切替。電気設備から機械設備まで幅広い温度測定を行えます。 USB Type-C急速充電・長時間駆動。18W USB Type-C急速充電に対応し、約6時間の連続使用が可能。巡回点検や日常保全業務を安心して行えます。
スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ
Raythink¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷IX2 AIRは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用するサーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載し、スマートフォン画面をモニターとして活用しながら、熱画像の確認・温度解析ができます。本体とスマートフォンを分離して使用できるため、狭所や高所など従来のサーマルカメラでは撮影しにくい場所の点検にも最適。8mまでのワイヤレス画像伝送に対応し、電気設備保全、設備点検、HVAC点検、回路基板診断など、幅広い用途で活躍します。 スマートフォンとワイヤレス接続。Wi-FiとBluetoothによるワイヤレス接続に対応し、本体をスマートフォンから取り外して撮影できるため、狭い場所や高所設備なども安全かつ容易に点検できます。画像伝送遅延は300ms未満で、快適なリアルタイム観察を実現します。 軽量・コンパクト設計。本体重量は約132gと軽量で、クリップ機構によりスマートフォンへ簡単に装着できます。手持ちはもちろん、三脚や各種アクセサリーへの取り付けにも対応し、さまざまな撮影スタイルに対応します。 高解像度赤外線センサー搭載。ピクセルピッチ12μmの256×192非冷却赤外線検出器を搭載。NETD40mKの高感度性能により、わずかな温度差も鮮明に可視化し、設備の異常発熱や断熱不良を効率よく発見できます。固定フォーカス・広角レンズ採用。56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広い範囲を一度に撮影でき、ピント調整を行うことなくスムーズに点検を開始できます。巡回点検や建築診断など、広範囲を短時間で確認したい用途に最適です。最大550℃の広範囲温度測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の測定レンジに対応し、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定を行えます。 専用アプリによる効率的なデータ管理。Android・iPhoneに対応した専用アプリを使用することで、リアルタイム解析、画像保存、オフライン解析、レポート作成までスマートフォン上で実施可能です。 安心して使用できる堅牢設計。IP54の防塵・防滴性能と2m耐落下性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。約2時間のバッテリー駆動により、日常点検やスポット点検にも対応します。
スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ
Raythink¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷IX2 AIR SEは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用するエントリーモデルのサーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器を搭載し、本体とスマートフォンを自由に組み合わせたり分離したりできるため、狭所や高所などの点検にも柔軟に対応します。8mのワイヤレス画像伝送と専用アプリによるリアルタイム温度解析に対応し、電気設備保全、設備点検、HVAC点検などの日常点検業務を効率化します。シンプルな赤外線専用モデルとして、手軽にサーマルカメラを導入したいユーザーに最適です。 スマートフォンとワイヤレス接続。Wi-FiとBluetoothによるワイヤレス接続に対応し、最大約8m離れた場所からリアルタイムで熱画像を確認できます。本体をスマートフォンから分離して撮影できるため、狭所や高所など手が届きにくい場所でも安全に点検できます。 赤外線画像専用のシンプルな操作性。赤外線画像専用モデルとすることで、シンプルで分かりやすい操作性を実現。7種類のカラーパレットを搭載し、対象や用途に応じて最適な表示方法を選択できます。軽量・コンパクト設計。約130gの軽量ボディを採用。背面クリップと三脚取付ネジを備え、スマートフォンへの装着だけでなく、三脚など各種アクセサリーと組み合わせた撮影にも対応します。 固定フォーカス・広角レンズ採用。56°×42°の広角レンズと固定フォーカス方式を採用。広範囲を一度に撮影でき、ピント調整なしで素早く点検を開始できます。巡回点検や設備保全、建築診断など、広いエリアを効率よく確認したい用途に最適です。最大400℃までの温度測定。-20℃~150℃および100℃~400℃の測定レンジに対応し、電気設備や機械設備、空調設備などの日常点検に十分な測定性能を備えています。 専用アプリによる温度解析。Android・iPhone対応の専用アプリを使用し、リアルタイム解析、画像保存、オフライン解析に対応。ポイント・ライン・エリア解析や最高・最低・中心温度表示など、本格的な温度解析をスマートフォン上で実施できます。
スマートフォン用ワイヤスレスサーマルカメラ
Raythink¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷IX2 AIR Proは、スマートフォンとワイヤレス接続して使用する次世代サーマルカメラです。256×192画素の高感度赤外線検出器に加え、AIリアルタイム超解像技術により最大512×384画素相当の鮮明な熱画像を生成します。30mの長距離ワイヤレス画像伝送、7mm手動フォーカスレンズ、AI音声アシスタント「Raya」を搭載し、従来モデルを大きく上回る操作性と観測性能を実現。電気設備保全、設備点検、HVAC診断、電子基板解析など、高精度な温度診断が求められるプロフェッショナル用途に最適なモデルです。 AI超解像技術による高精細な熱画像。256×192画素の赤外線画像をAIリアルタイム超解像処理により、最大512×384画素相当まで高精細化。細かな発熱箇所や微細な異常も鮮明に表示し、設備診断の精度を向上します。 手動フォーカス・狭角レンズで遠距離も鮮明。7mm焦点距離、25°×19°の狭角レンズと手動フォーカスを採用。遠方設備や小さな対象物を大きく鮮明に撮影できるため、受変電設備や配管ラック、電子基板など細部の温度異常を高精度に確認できます。最短撮影距離は約0.1mで、近接撮影にも対応します。 256×192高感度赤外線センサー。12μm非冷却赤外線検出器を採用し、NETD40mKの高感度性能を実現。わずかな温度差も鮮明に捉え、異常発熱の早期発見をサポートします。25Hzのフレームレートにより、動きのある対象も滑らかに表示します。 最大550℃まで対応する広範囲測定。-20℃~150℃および100℃~550℃の広い測定レンジを備え、低温設備から高温設備まで幅広い温度測定に対応します。 多彩な画像表示・解析機能。赤外線画像、可視画像、PIP表示、デュアルスペクトル融合表示に対応。専用アプリではポイント・ライン・エリア解析やPDFレポート作成、放射温度動画の記録・解析など、プロフェッショナル向けの解析機能を利用できます。 軽量・堅牢設計。約142gの軽量ボディながら、IP54の防塵防水性能を備え、工場や屋外設備など過酷な環境でも安心して使用できます。![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷TN460標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷TN430標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥789,800税込¥868,7801個3日以内出荷AT61標準レンズ電動フォーカスサーマルカメラは、640×512画素の高解像度赤外線センサーと電動フォーカス機能を搭載した産業用オンラインサーモグラフィカメラです。NETD<40mKの高感度性能により微小な温度変化を捉え、設備の異常兆候や温度分布を高精細に可視化します。電力設備、製造設備、研究開発、品質管理など、高精度な温度監視が求められる幅広い用途に適したモデルです。 高解像度赤外線センサー。640×512ピクセルの赤外線解像度を搭載。さらに40mK以下の温度分解能によって、小さな対象物や遠距離の設備でも詳細な温度分布を確認できます。 電動フォーカス機能。遠隔操作によるフォーカス調整に対応。対象物との距離が変化する環境や、複数監視ポイントを持つシステムに適しています。 広い温度測定範囲。-20℃~150℃および0℃~550℃の測定レンジに対応し、一般設備から高温設備まで幅広い用途をカバーします。 ギガビットイーサネット対応。RJ45ギガビットネットワークを搭載し、高解像度熱画像と温度データをリアルタイム伝送できます。 豊富な解析機能。温度点、ライン、エリア解析に対応し、多点監視や設備状態監視を効率的に行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離7.8mm(広角)、13mm(標準)、25mm(挟角)のレンズから選択可能です。![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥719,800税込¥791,7801個3日以内出荷AT31標準レンズ電動フォーカスサーマルカメラは、非冷却VOx赤外線検出器を搭載した産業用オンラインサーモグラフィカメラです。電動フォーカス機能により遠隔で焦点調整が可能で、温度監視や熱画像解析を高精度に行えます。RTSP、ONVIF、GB28181などの各種通信プロトコルに対応し、専用温度解析ソフトウェアおよびSDKを提供しているため、監視システムやFAシステムへの組み込みにも適しています。 電動フォーカス機能搭載。電動フォーカスレンズにより遠隔から焦点調整が可能。異なる距離にある対象物でも1台で鮮明に観察でき、より正確な温度測定を実現します。 384×288の高解像度赤外線画像。384×288ピクセルの赤外線解像度により、設備や部品の温度分布を鮮明に可視化できます。 最大50Hzの高速フレームレート。温度変化をリアルタイムで捉える50Hzフレームレートを搭載。高速移動体や急激な温度変化の監視に適しています。 広い温度測定範囲。-20℃~+150℃および0℃~+550℃の測定レンジに対応し、一般産業から高温設備まで幅広く適用できます。 ギガビットネットワーク対応。RJ45ギガビットイーサネットを搭載し、温度データと熱画像をリアルタイム伝送できます。遠隔監視システムとの連携に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離7.8mm(広角)、15mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷TN460望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷TN430望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷TN460挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、640×512画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。非冷却VOx検出器を採用し、高精細な熱画像と高精度な温度測定に対応します。Modbus TCP、ONVIF、GB28181などの通信プロトコルをサポートし、設備監視システムや産業用システムとの連携に適しています。コンパクトな筐体と低消費電力設計により、マシンビジョン、電力設備、新エネルギー分野、産業オートメーションなど幅広い用途で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。設備の異常発熱や微細な温度変化の確認に適しています。 最高650℃までの温度測定に対応。-20℃~150℃および0℃~650℃の測定レンジを備え、低温から高温まで幅広い産業用途に対応します。 コンパクト・低消費電力設計。本体サイズ45×44×60mm、重量約110g(レンズ除く)の小型設計を採用。組込み用途や装置内への設置に適しています。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。





![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03368762-260828-02.jpg)
![超高温用 サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103629-260831-02.jpg)
![超高温仕様フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-02.jpg)

![超高温仕様エキスパートサーマルカメラ[超望遠レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103419-260831-02.jpg)













![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103778-260831-02.jpg)