絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(220)
  • 佐藤計量器製作所(200)
  • testo(テストー)(164)
  • 安藤計器製工所(102)
  • CHINO(チノー)(86)
  • 熱研(79)
  • 理化工業(62)
  • 東亜計器(62)
  • 日本計量器工業(61)
  • 三商(52)
  • マザーツール(49)
  • アズワン(48)
  • シンワ測定(47)
  • bitstrong(33)
  • 安立計器(30)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • DeltaTRAK(28)
  • エンペックス気象計(24)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
測定範囲(℃)
  • 30~45(1)
  • 33~42(1)
  • 34.5~42.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2  非接触温度計 レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計レッツコーポレーション
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒壁に掛ける又は三脚で使用おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できますかわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件寸法(mm)170×15×140電源USB、または単三乾電池4本定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4表示2.8インチLCD 液晶画面精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C (USB2給電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能穴径(inch)三脚:1/4動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーションLec USERS7 ACE 非接触温度計レッツコーポレーション
179,800税込197,780
1台
35日以内出荷
安心の非接触型0.2秒の高速測定22400人の顔データを記憶本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OSLinux温度測定範囲(℃)30~45レンズサイズ(mm)4.5測定時間(秒)0.2ディスプレイ7インチ保存可能枚数100000枚以上動作温度範囲(℃)10~40測定距離(m)温度:1ピクセル有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー1/2.7”CMOSイーサネット対応RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)±0.3
ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーションノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計レッツコーポレーション
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒壁に掛ける又は三脚で使用おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
温度計