絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~500(5)
  • 50~600(2)
ブランド
  • ジャパンセンサー
  • モノタロウ(2)
  • CHINO(チノー)(57)
  • Raythink(56)
  • testo(テストー)(35)
  • bitstrong(ビットストロング)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • フルーク(FLUKE)(26)
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • カスタム(11)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • エスコ(9)
  • シンワ測定(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • オーストリッチインターナショナル(8)
  • アズワン(7)
  • マザーツール(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    金属測定タイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    319,800税込351,780
    1台
    20日以内出荷から25日以内出荷
    難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温。低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】11デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)200測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
  • 汎用タイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    汎用タイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメ。ローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。温度計単体で使用することも可能。3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。小型、軽量。狭くても。可動する場所でもお任せください。照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。全数温度校正済。
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
  • 微小スポットタイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    微小スポットタイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    599,800税込659,780
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    低温。微小点の温度計。小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ0.7mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】0.7デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)40測定波長(μm)5.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
  • 微小スポットタイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    微小スポットタイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    低温。光学系100対1 通称 ヒャクイチ。小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ1mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】1デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)100測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.05秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
  • 高速応答タイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    高速応答タイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮。常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。非金属物質はもちろん、金属(鉄。SUS。クロム等)の測温も可能。温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログ。RS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器。設定器があります。CEマーキング適合品。
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
  • 金属測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    金属測定タイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    449,800税込494,780
    1台
    20日以内出荷から25日以内出荷
    難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温。低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で低温から測定できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下で安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
  • 長距離測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー

    長距離測定タイプ放射温度計

    ジャパンセンサー
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    測定物とワークが離れていても大丈夫。離れた位置からでもワークの温度を正確に測定。ワイドレンジ0~1350℃。オールマイティな仕様なのに小型ヘッド。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合
    材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】9デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)500測定波長(μm)3.0~5.6応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
放射温度計