絞り込み
ブランド
- ジャパンセンサー
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

金属測定タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥319,800~税込¥351,780~1台20日以内出荷から25日以内出荷難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温。低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で測温できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下でも安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】11デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)200測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
汎用タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメ。ローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。温度計単体で使用することも可能。3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。小型、軽量。狭くても。可動する場所でもお任せください。照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。全数温度校正済。材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥599,800~税込¥659,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷低温。微小点の温度計。小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ0.7mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】0.7デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)40測定波長(μm)5.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥319,800~税込¥351,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷低温。光学系100対1 通称 ヒャクイチ。小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ1mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】1デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)100測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.05秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
高速応答タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥279,800~税込¥307,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮。常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。非金属物質はもちろん、金属(鉄。SUS。クロム等)の測温も可能。温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログ。RS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器。設定器があります。CEマーキング適合品。材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
金属測定タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷から25日以内出荷難しいとされていた金属を50℃~高速応答0.001sで測温。低放射率である金属等の材料を0.001sの高速応答で低温から測定できます。しかも、石英窓越しでの測定も可能。塗料やテープを貼らなくても測定が可能となりました。100℃以下で安定した測温をする為の遮光フード(別売)もあります。充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)50~600構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)1.95~2.6応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
長距離測定タイプ放射温度計
ジャパンセンサー¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から15日以内出荷測定物とワークが離れていても大丈夫。離れた位置からでもワークの温度を正確に測定。ワイドレンジ0~1350℃。オールマイティな仕様なのに小型ヘッド。性能と安定性が大幅アップ。測定部分の位置合わせが簡単。設置環境を選びません。豊富なバリエーションの表示器。設定器。コスト削減に。安心の長寿命。CEマーキング適合材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】9デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)500測定波長(μm)3.0~5.6応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
パネルマウント型表示設定器
ジャパンセンサー¥97,980~税込¥107,778~1台5日以内出荷パネルマウント型の表示設定器。バリエーション豊富でお使いの環境に合わせて選択できます。電源と価格により大きく3種に分けられます。温度計との接続もワンタッチで簡単。RS-485 標準装備です。応答速度0.001sの温度計にも対応可能。TMCX-HAとHDは大型表示LEDの採用で温度指示値が遠くからでも見やすくなりました。多彩なアラーム動作が可能。現場に適した測定方法を設定できます。TMCX-NDEは、CEマーキング適合品です。材質プラスチック形状パネルマウント型接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替
PC用パラメータ設定セットソフト
ジャパンセンサー¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷パソコンでパラメータの設定や温度表示ができます。パラメータ設定セットPWZXは「USB-RS232C変換器PWUX」と「パラメータ設定ソフトPWSX」を組み合わせたセットです。データロガーを使用しなくても直接パソコンでデータ収集が行えます。パラメータの設定変更と温度表示の機能のみ必要であれば、無償版のソフト「パラメータ設定ソフトPWSX-F」があります。付属品USB miniBケーブル 1.5mセット内容PCソフトおよびUSB変換機のセット材質アルミ対応OSWindows10および11接続【温度計との接続】e-CON
卓上型表示設定器
ジャパンセンサー¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷低価格・コンパクトタイプ。アナログ出力1点。アラーム出力1点。ACアダプタ付。付属品ACアダプタ材質プラスチック形状卓上型電源AC100~120V 9.5W maxアナログ出力1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替アラーム出力1点(フォトカプラ)
卓上型表示設定器
ジャパンセンサー¥209,800税込¥230,7801台5日以内出荷大型LED表示。RS485通信機能有。アナログ出力2点。アラーム出力2点。ACコード付。付属品ACコード材質プラスチック形状卓上型電源DC13~27V 9.5W maxアナログ出力2点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替デジタル出力RS485通信単位℃または°F切替アラーム出力2点(フォトカプラ)
ハンディ式パラメータ設定器
ジャパンセンサー¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷手軽に温度計のパラメータ変更が行えるポータブルタイプの設定器。パラメータ設定器PWCXは、放射温度計TMHXシリーズのパラメータ設定に使用できます。放射温度計単体で複数台使用の場合も、パラメータの設定のみならPWCX 1台で対応できますのでコストダウンを図れます。放射温度計にも電源供給ができ、ポータブルタイプで温度表示もします。気軽に持ち歩きができ、複数の現場で使用される場合も持ち込みしやすいです。電源は、単三電池 8本、または別売のACアダプタを利用することにより電池なしAC100V電源で使用可能です。付属品単三乾電池8本材質アルミ形状ハンディ式電源単三乾電池8本アナログ出力1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替アラーム出力1点(フォトカプラ)
壁取付式表示設定器
ジャパンセンサー¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷カラータッチパネルで簡単操作。ライン設置用表示器に最適!。ALダイカストを使用し堅牢でIP65に対応することで粉塵の多い工場での設置にも単体で対応可能。モニターのタッチで簡単にパラメータの変更が可能なため現場の悪環境でも設定変更が可能。℃、Fの表示もワンタッチで変更可能。プロテクト機能があるため不必要な変更をガード。現場で温度プロファイルの確認が可能。アラームがONの時、画面が赤色に替り不良品が現場で簡単わかる。必要な日時、不良設定時のデータをmicroSDカードに保存できる。放射温度計TMHXシリーズとの組み合わせが可能。CEマーク適合品。付属品コイン型リチウム電池材質アルミ形状壁取付型電源DC22.8~25.2V 100mA maxアナログ出力1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)接続【温度計との接続】e-CON温度表示1℃と0.1℃切替単位℃または°F切替表示内容温度表示、グラフ表示など切替アラーム出力2点(フォトカプラ)操作方法タッチパネル式