絞り込み
ねじの呼び
- M14
- M3(54)
- M4(109)
- M5(150)
- M6(232)
- M8(320)
- M10(361)
- M12(333)
- M16(246)
- M18(75)
- M20(187)
- M22(95)
- M24(149)
- M27(53)
- M30(74)
- M33(30)
- M36(47)
- M39(24)
- M42(24)
- M48(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(15)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(66)
- S35C(1)
- S45C(12)
- SCM435(5)
- SS400(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(37)
- 2(72)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(14)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ドブメッキ(2)
- パーカー(3)
- ユニクロ(18)
- 生地/未処理(17)
ねじ山種類
- メートル並目(41)
- メートル細目(20)
規格
- 1種(22)
- 2種(13)
1種・2種
ブランド
- エスコ(1)
- ハードロック工業(14)
- ロックファスナー(1)
- 冨士精密(34)
- 双和製作所(2)
- 大阪魂(62)
- 富士製作所(3)
- 紀州ファスナー(1)
エスコ・ハードロック工業・ロックファスナー・冨士精密・双和製作所・大阪魂・富士製作所・紀州ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(109)
M5(150)
M6(232)
M8(320)
M10(361)
M12(333)
M14
M16(246)
M20(187)
M24(149)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
ハードロックナット (鉄/三価クロメート)
ハードロック工業(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5セット)当日出荷ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質鉄材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5
大阪魂¥1,020税込¥1,1221個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥1,183税込¥1,3011個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
SUS316ナイロンN(1シュ
大阪魂¥1,760税込¥1,9361個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
SUS316イダリング
大阪魂¥820税込¥9021個翌々日出荷普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります