絞り込み
材質
- その他(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(1)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(1)
- S(2)
色
グレー(1)
入数
- 1(3)
全長(cm)
- 45.5
- 20(189)
- 20.5(173)
- 21(537)
- 21.5(402)
- 22(1,024)
- 22.5(628)
- 23(1,386)
- 23.5(614)
- 24(1,280)
- 24.5(354)
- 25(679)
- 25.5(167)
- 26(402)
- 27(260)
- 27.5(108)
- 28(227)
- 29(170)
- 30(313)
- 33(123)
- 35(122)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- ヨツギ(2)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
ヨツギ・HEXARMOR(ヘックスアーマー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。

高圧ゴム手袋
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
ヘラクレス400R6E
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥63,980税込¥70,3781双翌々日出荷から9日以内出荷耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双4日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000