絞り込み
機能
伸縮性・柔軟性(1)
絶縁(1)
サイズ
- L(1)
- LL(2)
- M(1)
- S(2)
入数
- 1(2)
全長(cm)
- 45.5
- 22.5(2)
- 23(1)
- 24(4)
- 25(5)
- 25.5(1)
- 26(6)
- 26.5(2)
- 27(26)
- 27.4(1)
- 27.7(1)
- 28(2)
- 28.5(2)
- 28.8(1)
- 30(3)
- 30.5(1)
- 35(1)
- 37.5(1)
- 41(5)
- 46(5)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- ヨツギ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
商品豆知識

高圧ゴム手袋
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双4日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000