絞り込み
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(4)
- 合成繊維(2)
- 塩化ビニール(2)
機能
伸縮性・柔軟性(4)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(4)
耐油(1)
耐熱(1)
静電気防止(2)
サイズ
- 3L(1)
- L(14)
- LL(9)
- M(16)
- S(8)
- フリー(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブラック(4)
ブルー(3)
入数
- 1(2)
- 5(1)
- 25(1)
- 50(4)
- 100(1)
- 200(2)
全長(cm)
- 23(1)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 26(1)
- 29(1)
- 29.5(2)
- 30(2)
- 33(3)
- 40(1)
23・24・24.5・25・26・29・29.5・30・33・40
ブランド
- 原田産業
- モノタロウ(65)
- TRUSCO(319)
- エスコ(253)
- おたふく手袋(249)
- SHOWA(ショーワグローブ)(216)
- アトム(206)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(184)
- ミドリ安全(169)
- FUKUTOKU(福徳産業)(169)
- アンセル(154)
- ユニワールド(145)
- 丸和ケミカル(142)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(139)
- グローブマニア(川西工業)(135)
- コーコス信岡(133)
- COVER WORK(カバーワーク)(125)
- 勝星産業(120)
- ダンロップ ホームプロダクツ(119)
- NICHIEI(日栄産業)(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

Grippaz グリッパーズグローブ
原田産業(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ
原田産業(21件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り
原田産業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、耐久性、耐油性全長(cm)29.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
キムテックピュア G3ホワイト
原田産業¥7,998~税込¥8,798~1パック(100枚)当日出荷指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
NEW P.V.C P-F LONG 200P
原田産業(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781パック(200枚)当日出荷材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
クリーンルーム用 指サック (巻)
原田産業¥4,598税込¥5,0581パック(1000個)当日出荷から4日以内出荷指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
耐突刺手袋 LFOCPR
原田産業¥7,498税込¥8,2481双当日出荷耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴム色オレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ
原田産業¥2,798税込¥3,0781箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295色ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル
原田産業¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300色ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
クリーンルーム用 PVC手袋
原田産業¥4,798税込¥5,2781袋(200枚)当日出荷から5日以内出荷用途クリーンルーム内作業用仕様リム有材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上タイプ左右兼用、一体成型入数(枚)200全長(cm)29 以上表面ノンエンボス引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350RoHS指令(10物質対応)対応粉有無無
G-TEK 耐切創手袋 16-541
原田産業¥1,898税込¥2,0881双当日出荷高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F
原田産業¥799税込¥8791双5日以内出荷有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330色ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F
原田産業¥699税込¥7691双5日以内出荷ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330色ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
静電指サック洗浄 AR(H)
原田産業¥5,998税込¥6,5981パック(1000個)4日以内出荷帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。 製品の組立て工程の使用に最適です。用途クリーンルーム用、静電気対策用全長(mm)約60~70機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ
ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ
原田産業¥3,898税込¥4,2881袋(10枚)5日以内出荷耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス仕様EN ISO 374-1:2016材質EVOH、ナイロン厚さ(mm)0.075全長(mm)400色イエロー入数(双)5手の平幅(cm)16
Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F
原田産業¥729税込¥8021双5日以内出荷石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330色グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンインナー15G全指未洗浄
原田産業¥1,898税込¥2,0881パック(10双)当日出荷15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。材質ナイロン100%サイズフリー入数(双)50機能耐久性
指サック (カット)
原田産業¥5,498~税込¥6,048~1パック(1000個)4日以内出荷根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。用途クリーンルーム用全長(mm)約55~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ