カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(152)
- エラストマー(16)
- ケブラー・アラミド(250)
- ステンレス(42)
- ナイロン(334)
- ニトリルゴム(615)
- ネオプレンゴム(35)
- ブチルゴム(15)
- ポリウレタン(189)
- ポリエステル(340)
- ポリエチレン(632)
- 人工皮革(63)
- 合成皮革(31)
- 合成繊維(441)
- 塩化ビニール(336)
- 天然ゴム(183)
- 牛革(762)
- 皮革(52)
- 綿(221)
- 豚革(249)
- 材質をもっと見る
機能
タッチパネル対応(194)
伸縮性・柔軟性(669)
低発塵性(144)
吸汗速乾(211)
抗菌・防カビ(137)
消臭・防臭(111)
絶縁(23)
耐久性(654)
耐切創・耐突刺(795)
耐摩耗性(677)
耐油(547)
耐溶剤(110)
耐熱(365)
耐薬品(218)
軽量(114)
通気性・透湿性(618)
防寒・保温(204)
防振(46)
防水・撥水(204)
静電気防止(224)- 機能をもっと見る
サイズ
色
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(122)
- エスコ(647)
- TRUSCO(320)
- おたふく手袋(254)
- SHOWA(ショーワグローブ)(249)
- アトム(228)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(201)
- アズワン(181)
- グローブマニア(川西工業)(171)
- ミドリ安全(171)
- FUKUTOKU(福徳産業)(169)
- アンセル(164)
- 丸和ケミカル(153)
- ユニワールド(147)
- 勝星産業(140)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(139)
- RS PRO(136)
- コーコス信岡(128)
- COVER WORK(カバーワーク)(124)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・アズワン・グローブマニア(川西工業)・ミドリ安全・FUKUTOKU(福徳産業)・アンセル・丸和ケミカル・ユニワールド・勝星産業・ACE GLOVE(エースグローブ)・RS PRO・コーコス信岡・COVER WORK(カバーワーク)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
42ページ目: 手袋

ハトシカG 純綿軍手 JIS規格 日本製
おたふく手袋¥1,398税込¥1,5381ダース(12双)6日以内出荷綿100%だけの糸を使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にもやさしい天然繊維。用途ワーキング・アウトドア材質綿100%質量(g)約750入数(双)12機能吸汗速乾全長(cm)約23糸本数(本)5本編中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約19生産国日本手の平幅(cm)9.5
耐切創手袋エッジ 48-706
アンセル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
ストレッチ&防水防寒手袋
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!色黒入数(双)1機能防水防寒材質(すべり止め)シリコン滑り止め材質(手袋)ポリエステルストレッチ材質(インナー)PEフィルム材質(裏地)フリース
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV
TOWA(東和コーポレーション)¥1,698~税込¥1,868~1双ほか当日出荷から翌々日出荷塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
耐薬品手袋アルファテック 58-435
アンセル¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
煌 背縫い フックホール
ユニワールド¥869税込¥9561双当日出荷から4日以内出荷持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。 軽くて耐久性のある人工皮革手袋。 ストレッチデニム生地で最高のはめ心地。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様カラビナ、U字フック対応手袋・ストレッチデニム生地使用入数(双)1素材人工皮革/手の甲部:綿・ポリエステル・ポリウレタン/手首内側部:ポリエステル・ポリウレタン/パイピング部:合成皮革
裏起毛軍手 10双組
久冨勝(1件のレビュー)¥659税込¥7251組(10双)当日出荷裏起毛で冬場の作業に最適です材質ポリエステル・綿・その他サイズフリー入数(双)10全長(cm)22中指長(cm)9手の平幅(cm)9ゲージ数7![シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57623869-250122-02.jpg)
シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入)
宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(250枚)当日出荷ニトリルゴム製、左右兼用タイプ・粉無し使い切りディスポ手袋です。 パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする調薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。 天然ゴム・塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。 衛生対策パッケージデザインにより、指先に触れず取出し可能です。 耐薬試験済み(詳細は別途確認)。 全長23cm以上、指先厚み0.07mm、250枚入/箱。用途清潔作業・食品加工・一般作業に材質ニトリルゴム色ホワイト入数(枚)250厚さ0.065mm ±0.015mm(掌部の厚み)機能耐油全長(cm)23粉有無粉なし
グリップ手袋 HB-20
シモン(1件のレビュー)¥729税込¥8021双当日出荷通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式色レッド入数(双)1機能通気性・透湿性
シノ フィッティングすべり止め 10双組
富士手袋工業(天牛)¥799税込¥8791袋(10双)4日以内出荷「手」を保護する。「手」を保温する。「手」の汚れを防ぐ。手に一番自然な形と馴染みやすさで、あらゆる作業に幅広く使用できます。4サイズの中から手に合ったサイズをお選びください。シノ糸使用で抜群の肌触り。ボリュームがありフィット感に優れています。糸本数(本)2.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)![女性用純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51946485-191126-02.jpg)
女性用純綿軍手ゴム リングスター
ハヤシ[靴下](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ダース(12双)当日出荷肌触りの良く熱作業に強い日本製綿100%軍手です。 女性や男性でも手の小さい方にはぴったりです。 汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。材質綿100%入数(双)12全長(cm)約20糸本数(本)5中指長(cm)約7手のひらまわり(cm)約22RoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性下履き手袋
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
天然ゴム製作業用手袋 370
三興化学工業¥3,398税込¥3,7381双当日出荷弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。種別厚手材質天然ゴム厚さ(mm)1.7色茶サイズフリー入数(双)1機能耐弱酸・弱アルカリ性全長(cm)37中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)25.4手の平幅(cm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトフィット3Dカット シリコン滑り止め付
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷指の関節構造に沿った3Dカットを採用。手のひらのシリコンが高いグリップ力を発揮。材質人工皮革・クロロプレーン・シリコン・その他入数(双)1
背抜き手袋 EDGE 48-125
重松製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(12双)当日出荷作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き
HANVO(ハンボ)¥219税込¥2411双当日出荷薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックアルティマ10P
HANVO(ハンボ)¥2,598税込¥2,8581セット(10双)当日出荷から3日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白サイズL入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)55中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
HG 13Gスペクトラガード PUコート
アトム¥2,698税込¥2,9681双当日出荷ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン![500℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851983-210906-02.jpg)
500℃対応耐熱手袋
マックス[手袋](1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1双当日出荷既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性耐熱温度(℃)(素材)500
高圧ゴム手袋
渡部工業¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷から翌々日出荷絶縁性、作業性に優れています。用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。厚さ(mm)1.6入数(双)1全長(cm)462018年トラスコ掲載ページ6 0853
シノフィッティング軍手
富士手袋工業(天牛)¥699税込¥7691ダース(12双)4日以内出荷から8日以内出荷「手」を保護する。「手」を保温する。「手」の汚れを防ぐ。 手に一番自然な形と馴染みやすさで、あらゆる作業に幅広く使用できます。 4サイズの中から手に合ったサイズをお選びください。機能保温糸本数(本)2.5
AG430 クレスト7
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221双当日出荷強度の強い牛クレスト革使用。シンプルなストレートタイプは用途を限定しません。自動車関連工場などで多く使用されています。工場ユーザーにベストマッチ。用途機械、部品加工、鉄鋼業、自動車関連
耐溶剤手袋 ダイローブ5600
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双当日出荷5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)1.2色白入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め全長(cm)33手のひらまわり(cm)23.4手の平幅(cm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
10Gツヌーガブルー
アトム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
半指 羊革
レザックス(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。 抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。仕様半指・半革材質羊革色黒サイズメンズフリー
耐針作業手袋
ポルテ¥7,798税込¥8,5781双当日出荷インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ファインタッチメカニック 2094
アトム(10件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。 タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。 親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作材質(甲)ポリエステル他袖口仕様マジックタイプ
No.111ワーキング中厚手グリーン M
SHOWA(ショーワグローブ)¥299税込¥3291双当日出荷使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。 裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。用途機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業仕様裏毛付トラスコ品番765-2429質量(g)74
ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック
三重化学工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(3双)当日出荷耐油手袋の3双組パックになります。 従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く水産関係にも適応します。また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。 他社製品よりも柔らかい。作業性に優れる。材質(裏)綿材質(表)ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー手袋(タッチパネル・スマホ操作対応)
ウインセス(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10双)当日出荷指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。) ※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。 低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。 優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。 毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま用途検査・品質管理用入数(双)10機能タッチパネル対応、スマホ対応
合皮グローブ PU迷彩手袋
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)厚さ(mm)0.7色迷彩入数(双)1袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
ヘイコーポリグローブ
HEIKO(1件のレビュー)¥319税込¥3511パック(100枚)当日出荷材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023色半透明入数(枚)100入数(双)50全長(cm)28粉有無粉無エンボス加工外エンボス











![シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57623869-250122-02.jpg)


![女性用純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51946485-191126-02.jpg)










![500℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851983-210906-02.jpg)