カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(152)
- エラストマー(16)
- ケブラー・アラミド(250)
- ステンレス(42)
- ナイロン(334)
- ニトリルゴム(615)
- ネオプレンゴム(35)
- ブチルゴム(15)
- ポリウレタン(189)
- ポリエステル(340)
- ポリエチレン(632)
- 人工皮革(63)
- 合成皮革(31)
- 合成繊維(441)
- 塩化ビニール(336)
- 天然ゴム(183)
- 牛革(762)
- 皮革(52)
- 綿(221)
- 豚革(249)
- 材質をもっと見る
機能
タッチパネル対応(194)
伸縮性・柔軟性(669)
低発塵性(144)
吸汗速乾(211)
抗菌・防カビ(137)
消臭・防臭(111)
絶縁(23)
耐久性(654)
耐切創・耐突刺(795)
耐摩耗性(677)
耐油(547)
耐溶剤(110)
耐熱(365)
耐薬品(218)
軽量(114)
通気性・透湿性(618)
防寒・保温(204)
防振(46)
防水・撥水(204)
静電気防止(224)- 機能をもっと見る
サイズ
色
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(122)
- エスコ(647)
- TRUSCO(320)
- おたふく手袋(254)
- SHOWA(ショーワグローブ)(249)
- アトム(228)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(201)
- アズワン(181)
- グローブマニア(川西工業)(171)
- ミドリ安全(171)
- FUKUTOKU(福徳産業)(169)
- アンセル(164)
- 丸和ケミカル(153)
- ユニワールド(147)
- 勝星産業(140)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(139)
- RS PRO(136)
- コーコス信岡(128)
- COVER WORK(カバーワーク)(124)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・アズワン・グローブマニア(川西工業)・ミドリ安全・FUKUTOKU(福徳産業)・アンセル・丸和ケミカル・ユニワールド・勝星産業・ACE GLOVE(エースグローブ)・RS PRO・コーコス信岡・COVER WORK(カバーワーク)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
44ページ目: 手袋

ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)
ATG¥2,498税込¥2,7481双当日出荷耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
耐切創手袋 CR-191
シモン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
GOニトリル手袋 エコノミータイプ 粉なし
オザックス¥1,798~税込¥1,978~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷薄手タイプで指先の細かな作業に適した手袋です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質ニトリルゴム入数(枚)100粉有無無し
プロソウル PS-993
富士グローブ¥699税込¥7691双当日出荷手の平全体タッチパネル対応用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル入数(双)1機能タッチパネル対応
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280
ウィード(Wonder Grip)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー
リーブル¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。 指先エンボス加工。 食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。 食品衛生法適合。材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先)約0.08色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品全長(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
耐切創手袋 CR-181
シモン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷EN388カットレベルE 超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。 PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
ゴム引きブルー厚手5双組
勝星産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(5双)当日出荷作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等質量(g)400機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性色(手首部)ブルー色(すべり止め)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋エッジ 48-700
アンセル(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックスEN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
アンセル¥3,998税込¥4,3981双当日出荷JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。材質ニトリル合成ゴム厚さ(mm)0.81色レッド入数(双)1機能耐溶剤作業用全長(cm)35.5
漁業用強力ナイロン軍手
久冨勝(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281ダース(12双)当日出荷3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。用途漁業混率(%)ナイロン50、ポリエステル40、その他10機能強力糸本数(本)3本編み質量(g/ダース)900
FGC 牛皮レインジャー型アテなし F-803
富士グローブ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷牛本革で引裂き強度に優れ、しなやかで手になじみます。マジック付きでぴったりフィット。手の平補強アテ無しタイプ用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
DURACoil 546W (デュラコイル546W)
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
耐切創手袋 ハイフレックス 11-931
アンセル¥599税込¥6591双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601
アンセル¥109税込¥1201双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
化学防護手袋 58-270シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
AG863 ゴム引きハンズテン
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10双)当日出荷10ゲージの薄手軍手に天然ゴムをコーティングしました。 経済的に優しい10双組。意外と使い勝手が良い。用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10
耐切創手袋 HyFlex 11-724
重松製作所¥9,998税込¥10,9981箱(12双)当日出荷アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー
ペンギンエース(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。 また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。 作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル色ブラック入数(双)1機能伸縮性袖口仕様マジック式
牛床皮オイル加工マジック付 SN-32
富士グローブ¥1,398税込¥1,5381双当日出荷オイル加工で柔軟性があります。洗濯が可能です。耐熱性・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。厚さ(mm)1.6
ラテックスディスポPFグリップ
オカモト¥3,398税込¥3,7381袋(100枚)当日出荷仕様超純水洗浄及びクリーンパック材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16全長(mm)290色ナチュラルタイプ前面エンボス型入数(枚)100全長(cm)29伸び(%)650表面グリップ引張強度(MPa)18クラス100RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
AG4601 牛床革カワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
防振手袋 ダンシングネオ
富士グローブ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281双当日出荷振動工具などの作業時による振動から手を守る!!トラスコ品番855-5293材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革サイズフリー入数(双)1機能防振全長(cm)24中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5
厚手ゴム背抜き手袋
おたふく手袋¥329税込¥3621双当日出荷グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸厚さ(mm)2機能背抜き、耐久性・グリップ力
NS370ニトリル極薄手袋
ダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷粉付 天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。用途薬品作業食品加工油作業掃除材質/仕上合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし
I-SAVER防寒2本指
柏田製作所(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒霊地での作業用仕様。用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。材質(掌側)撥水加工マイクロファイバー、防水ポリ、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、防水ポリ、THINSULATE、フリース厚さ(mm)測定不可色オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能防水、防寒全長(cm)26.5中指長(cm)12.5手のひらまわり(cm)25手の平幅(cm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
phynomic lite
UVEX(ウベックス)¥769~税込¥846~1双当日出荷優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
グーデン(R)SP耐熱手袋
帝健¥28,980税込¥31,8781双当日出荷熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。厚さ(mm)15色ホワイト×生成りサイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)45耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
静電指先ウレタン手袋
勝星産業¥3,098税込¥3,4081組(10双)当日出荷カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。 ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 指先コーティングにより細かい作業に最適。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等材質ナイロン・カーボン糸色グレー入数(双)10機能放電性・通気性・伸縮性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13色(すべり止め)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋
ミドリ安全(4件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力材質(すべり止め)天然ゴム
ミエローブ ハイブリッド腕カバー付
三重化学工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ハイブリッド手袋の腕カバー付タイプになります。 塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜ合わせることで耐油性とゴムのような柔らかさを実現させました。材質(裏)綿材質(表)ポリ塩化ビニール・ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
内綿豚クレストMG付
ユニワールド(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷内綿やわらか革手。インナー綿布付きでサラサラ感覚。夏は汗を吸収、冬はあったか。用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
13G ウレタン背抜き フィットスナイパー
ユニワールド(2件のレビュー)¥259税込¥2851双当日出荷その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!用途荷物の取り扱い梱包・軽作業 細かな部品の取り扱いや組立作業 農業、園芸、造園作業 果物・野菜などの摘果、選別作業