絞り込み
ブランド
  • レザーソー
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,063)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,440)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(822)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーソー LG-A  生 木 レザーソー

    レザーソー LG-A 生 木

    レザーソー(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • レザーソーSELECT  生木 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木

    レザーソー(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • 青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー

    青雲作ブルーハード 替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・細工両用
  • レザーソー 替刃 レザーソー

    レザーソー 替刃

    レザーソー(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    切り口が美しい仕上がりです
    用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
  • レザーソー180 樹脂 レザーソー

    レザーソー180 樹脂

    レザーソー(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
    用途デコラ・塩ビ・アクリル刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1491質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • レザーソー180 薄刃 レザーソー

    レザーソー180 薄刃

    レザーソー(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソー

    レザーソー LG-A 生木 替刃

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • レザーソー180薄刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180薄刃 替刃

    レザーソー(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 生木 替刃

    レザーソー(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
    用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
  • ヤニピカ レザーソー

    ヤニピカ

    レザーソー(4件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
  • レザーソー細工鋸 両刃 レザーソー

    レザーソー細工鋸 両刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
    用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
  • レザーソーZA型 替刃 レザーソー

    レザーソーZA型 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー細工鋸 レザーソー

    レザーソー細工鋸

    レザーソー(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
    用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に刃長(mm)100全長(mm)400ピッチ(mm)1.0板厚(mm)0.3切り幅(mm)1
  • レザーソー180 両刃 レザーソー

    レザーソー180 両刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
  • レザーソー導突鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー導突鋸 替刃

    レザーソー(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
    用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)板厚(mm)0.3
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
    用途一般木材・細工両刃
  • レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃 レザーソー

    レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃

    レザーソー
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。
    刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
  • 竹挽鋸 替刃 レザーソー

    竹挽鋸 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
  • レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽

    レザーソー(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • レザーソー 替刃式 引廻鋸 レザーソー

    レザーソー 替刃式 引廻鋸

    レザーソー
    589税込648
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
    用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
  • レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪定 替刃

    レザーソー
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • レザーソー180導突替刃 レザーソー

    レザーソー180導突替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
    刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.0トラスコ品番769-2293全長(mm)約398板厚(mm)0.3
  • レザーソー180厚刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180厚刃 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋸刃ガード レザーソー

    鋸刃ガード

    レザーソー
    37税込41
    1個
    翌々日出荷
  • レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
    用途竹材
  • レザーソー LC-A  カーブ鋸 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • レザーソーSELECT  剪定 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • 玉鳥 レザーソー替刃LT30 仮枠用 替刃 レザーソー

    玉鳥 レザーソー替刃LT30 仮枠用 替刃

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番769-2005適合本体552質量(g)72
  • スーパーハード 替刃 レザーソー

    スーパーハード 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材用板厚(mm)0.6
  • L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ) レザーソー

    L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ)

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
  • レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソー

    レザーソー 180 両刃 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
    刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2269質量(g)48板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 一般

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
    刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
  • レザーソー導突鋸 レザーソー

    レザーソー導突鋸

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
    用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)質量(g)230板厚(mm)0.3
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • レザーソー180 厚刃 レザーソー

    レザーソー180 厚刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
  • SHINKA 剪定 本体 レザーソー

    SHINKA 剪定 本体

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。
    厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具