カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,057)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

クイックツイストラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001本当日出荷ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
ツールケース
DEEN¥2,400税込¥2,6401個当日出荷最小限の工具の持ち運びに便利なツールポーチです。 ナイロン性のため破れに強く、ドライバーやプライヤーなど先端が鋭い工具を入れても安心です。 ポーチ内で工具を種類ごとに分けたい場合や、移動中の工具同士の接触により傷をつけたくない場合に便利な内側ポケット付きです。 両サイドにカラビナやショルダーベルトを付けられるフープ付き。 ファスナーは開閉のしやすいカバー付きです。材質(本体)ナイロン外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)50
電池式ルーター
DEEN¥2,918税込¥3,2101本当日出荷いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。商品構成単品
3/8sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)
DEEN(3件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201セット当日出荷スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
ビットアダプタ 10mmレンチ用
DEEN(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
ビットセット
DEEN¥7,264税込¥7,9901セット当日出荷専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。ケース寸法(mm)130×80×30
1/2sqソケットホルダー
DEEN(1件のレビュー)¥1,873税込¥2,0601個当日出荷1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
モンキーレンチ
DEEN¥2,800~税込¥3,080~1本当日出荷工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
ダブルエックスプライヤー
DEEN¥5,600税込¥6,1601本当日出荷従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。全長(mm)340先端形状ストレート
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
ロングノーズプライヤー90°ベント
DEEN¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)265先端形状ベントタイプ
スクレーパー用交換ブレードセット(樹脂製)
DEEN(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101セット当日出荷車のウィンドーやバンパーに貼ってあるステッカーを剥がそうとして傷を付けてしまった・・・そんな苦い経験がある方なら、この樹脂製のブレードの良さが分かって頂けるのではないでしょうか。 ステッカー以外にも、浴室のタイルに付着した水アカ等にも効果的です。材質(刃)樹脂
3段ドロアーチェスト
DEEN¥23,000税込¥25,3001台5日以内出荷全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ! プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです! 必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。幅(mm)520高さ(mm)300奥行(mm)255上部内寸(mm)W515×D250×H45引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目)引出し耐荷重(kg)30
ピンセットラジオペンチ
DEEN(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷プライヤーの先端からジョイント部分にかけてピンセットのように極限まで薄く細く仕上げたことにより、従来のプライヤーやペンチでは困難だった奥まった箇所へのアクセスや繊細な作業を可能にしました。 つかみ面はギザギザになっておらずフラットなので、対象物を傷付けたくない箇所への使用に適しています。
ビットラチェット&T型レンチ
DEEN(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301本当日出荷首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
コンビネーションプライヤー
DEEN¥3,100税込¥3,4101本欠品中ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。全長(mm)200
3/8sqビットアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。差込角(sq.)9.5[3/8]
1/4sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301本当日出荷グリップエンドに1/4sqの差込みが付いたドライバーハンドルです。 ドライバーハンドルとしてだけでなく、ラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)6.35[1/4]
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。首振ありギア数72
デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ
DEEN¥2,200税込¥2,4201本当日出荷DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、全長(mm)190
スタビクイックコンビレンチ
DEEN¥918~税込¥1,010~1本当日出荷から5日以内出荷ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
ビットラチェットショートソケットセット
DEEN¥10,000税込¥11,0001セット当日出荷ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
DEEN 貫通ドライバーセット
DEEN¥10,000税込¥11,0001セット5日以内出荷グリップ部分をブラックにモデルチェンジしました。一般的によく使われるサイズの貫通ドライバーのセットです。様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。サイズ(mm)プラス:+1、2、3、マイナス:-5、6、8
1/4sqソケットホルダー
DEEN(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
ホースクランププライヤー
DEEN¥5,700税込¥6,2701本当日出荷ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。全長(mm)178最大開口(mm)55バンド径(mm)14~32(対応ホース)
ショートメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から5日以内出荷DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
コンビネーションプライヤー
DEEN¥2,700税込¥2,9701本当日出荷ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。全長(mm)150
DEEN マグネティックマルチソケットレール
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801個当日出荷強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。 左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。 ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。 ツールクリップが新登場です。 ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)幅(mm)65全長(mm)305
1/4sqラチェットリング
DEEN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500~税込¥8,250~1本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
ダブルエックスプライヤー45°ベント
DEEN¥5,600税込¥6,1601本当日出荷従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。全長(mm)340先端形状ベントタイプ