絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,631)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(562)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る

セラミックピンセット
三商¥10,698~税込¥11,768~1個当日出荷非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
セラミックピンセット
三商¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷先端は、ジルコニア・セラミックス製。ハンドル部は非磁性ステンレス。抜群の精度を誇り、耐摩耗性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。耐熱温度:1000℃。ハンダ、銀ロウが付着しにくい非磁性体です。
プラスチックピンセット
三商¥549税込¥6041個3日以内出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。対象物を傷つけにくくなっています。全長(mm)120材質ナイロン66(グラスファイバー入り樹脂)
ディスポピンセット
三商¥2,998税込¥3,2981セット(100個)当日出荷一本あたりがお得なプライスです。柔軟性に優れたPS樹脂製で滑り止めが施されています。先端の噛合せが良く、細かい物でもつかめます。全長(mm)130
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。全長(mm)120
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視野の広い作業が可能です。全長(mm)115種別先細鷲型
手提げカゴ
三商¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷5色のバリエーションで色分け管理ができます。材質PP形状角型高さ(mm)244容量(L)24外寸法(mm)446×338×H244底内寸法(mm)360×242×H233外寸法・奥行(mm)338外寸法・間口(mm)446
逆作用ピンセット
三商¥6,998税込¥7,6981個当日出荷先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。材質ステンレス先端幅(mm)0.2
ESDチップピンセット
三商¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷金属本体(芯金)が先端近くまで伸びているのでより先端まで力が加わります。強く握り込んでも先端が開かない設計。極小部品や薄いシートもしっかり保持します。全長(mm)125材質本体:ステンレス、チップ:PEEK:質量(g)17耐熱温度(℃)315先端幅(mm)0.4接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
ピンセットグリップ
三商¥619税込¥6811個当日出荷お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとしてお使い頂けます。エラストマー製グリップはソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。全長(mm)150(キャップ付)質量(g)9
ESDセラミックピンセット
三商¥6,798税込¥7,4781個当日出荷静電気対策を施したセラミックピンセット。ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。全長(mm)128材質本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック質量(g)22耐熱温度(℃)1200先端幅(mm)0.8接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
ESD対応ピンセット
三商¥6,698~税込¥7,368~1個6日以内出荷ハンドル部にエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応のピンセットです。ハンドル部表面抵抗値105-106Ω。耐酸性、耐アルカリ性があります。電子機器、磁気製品を扱う際におすすめです。耐熱温度120℃。
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。全体的にスリムな本体とシャープな先端部を持つ万能型。全長(mm)135
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。平らで丸みのある先端で多目的にお使い頂けます。全長(mm)120