絞り込み
ブランド
- EB-SK11
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

替刃式のこぎり 塩ビ用
EB-SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
替刃式のこぎり ガンタイプ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
ハードスニップス
EB-SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11¥789税込¥8681枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンT柄ガンタイプ樹脂柄
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11¥739税込¥8131枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6
替刃式のこぎり 仮枠用
EB-SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
替刃式のこぎり 竹挽用
EB-SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
糸のこ替刃
EB-SK11¥399税込¥4391パック(12枚)当日出荷糸鋸替刃12枚入りです。糸のこ用替刃12枚入りです。スプリング式で簡単取付けが出来ます。ネジが壊れたり、紛失したりすることはありません。用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。材質ローカーボンスチール全長(mm)160
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、本藤巻きタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。柄本藤巻柄