カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,059)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,209)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(912)
- NAC(長堀工業)(906)
- RIDGID(日本エマソン)(824)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
PROAM精密ミニレンチ
アズワン(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷小さいけど本格派の一品 小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。 小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16gアズワン品番68-4100-99
オートセンターポンチ
アズワン¥1,150税込¥1,2651個当日出荷ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼アズワン品番68-4099-34
ステンレス製 逆作用ピンセット
アズワン(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
真空ピンセット
アズワン¥16,900税込¥18,5901式当日出荷電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
33PC. 特殊ビットセット
アズワン¥1,530税込¥1,6831個当日出荷世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
16PC. 精密ドライバーセット
アズワン¥1,570税込¥1,7271個当日出荷PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
ステンレス・ミニニッパー 110mm
アズワン¥809税込¥8901個当日出荷焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
mini ニッパー 110mm
アズワン¥459税込¥5051個当日出荷針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
ガスケットカッター
アズワン¥57,300税込¥63,0301セット欠品中フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ質量(g)1100切断能力(mm)50~540切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)切断厚(mm)3アズワン品番2-310-01
Xタイプフラットピンセット
アズワン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入りアズワン品番6-6968-04材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125
強力ピックアップツール
アズワン¥709税込¥7801個当日出荷狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
導電バスケット
アズワン¥2,129税込¥2,3421個当日出荷クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。材質PP表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類メッシュ
角型セル用ピンセット
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。アズワン品番2-479-01材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153
真空ピンセット用吸着チップ
アズワン¥9,740税込¥10,7141個当日出荷仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
精密耐薬ピンセット
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
ウェハー用ピンセット
アズワン¥7,690税込¥8,4591個当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃