絞り込み
先端形状

先曲(3)

平(1)

直(4)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(13)
- 合金(1)
- 樹脂(11)
全長(mm)
- 100~120未満(9)
- 120~140未満(14)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- エスコ(399)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(84)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(72)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(52)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(37)
- SK11(29)
- ミネシマ(26)
- ブランドをもっと見る
特価

プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
ステンレス製 逆作用ピンセット
アズワン(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
真空ピンセット
アズワン¥16,900税込¥18,5901式当日出荷電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
強力ピックアップツール
アズワン¥709税込¥7801個当日出荷狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04
Xタイプフラットピンセット
アズワン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入りアズワン品番6-6968-04材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125
真空ピンセット
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1個当日出荷フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。材質フッ素樹脂接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
角型セル用ピンセット
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。アズワン品番2-479-01材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153
真空ピンセット用吸着チップ
アズワン¥9,740税込¥10,7141個当日出荷仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101アズワン品番9-1052-50
精密耐薬ピンセット
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
Xタイプスリムピンセット
アズワン¥6,098税込¥6,7081本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。クリーンパック入りアズワン品番6-6968-05材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)約118
ピンセットハンガー
アズワン¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。アズワン品番1-6072-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)190×200×165適合サイズ150mmまで
精密耐薬ピンセット SCC洗浄品
アズワン¥7,690~税込¥8,459~1本翌々日出荷から12日以内出荷先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF全長(mm)130耐熱温度(℃)150
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品
アズワン¥9,340~税込¥10,274~1本翌々日出荷ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品耐熱温度(℃)200
ステンレスピンセット 全長 先端サイズ
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷から14日以内出荷非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。硬度HRC40滅菌滅菌済
アズワンの匠ピンセット 燕
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1本翌々日出荷バネが柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。金属加工で有名な燕市にて製造。1本ずつ研磨、2度の検品を実施。先端部は0.05mmの部品を掴むことができる精密設計。材質SUS304
ウェハー用ピンセット
アズワン¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸性で長寿命です。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性です。使いやすくするために滑り止めや、ハンドル部にギザグリップを付けてあります。クラス100で表面洗浄、クリーンパック。用途:普通のピンセットでは取り扱いにくいもの、半導体ウェハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに。材質クロームスチール(硬度390VC及び40RC)寸法D(mm)-寸法E(mm)-
ピンセットハンガー PHシリーズ
アズワン¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れる事ができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。用途オートクレーブ可アズワン品番1-6072-02
ウェハー用ピンセット
アズワン¥7,690税込¥8,4591個当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃













































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)