絞り込み
ブランド
- 西田製作所
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,057)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,441)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,166)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(909)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(824)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(694)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

油圧パンチ丸刃物
西田製作所¥4,698~税込¥5,168~1組当日出荷から9日以内出荷ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
M-T240用ダイス
西田製作所¥14,980税込¥16,4781組(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
マルチパワーツール 六角圧縮ダイス
西田製作所¥11,980税込¥13,1781組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
電線管用チャッカーセット
西田製作所¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
電線管用チャッカーセット
西田製作所¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷ワンタッチパンチャー用刃物セットです。用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
電線管用チャッカー本体
西田製作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
チャッカ鉄ケース 電線管用
西田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電線管用チャッカセットと収納用ケーストラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
電線管用チャッカー大軸
西田製作所¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
油圧ピッチングパンチ
西田製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
マルチパワーツール T型圧縮ダイス
西田製作所¥9,998税込¥10,9981組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
マルチパワーツール T型圧縮ダイス
西田製作所¥18,980税込¥20,8781組(2個)当日出荷から翌々日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C
ダイスセット用アダプタ
西田製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。用途T型コネクタの圧縮に。トラスコ品番149-3982質量(g)110適合ヘッドNC-M-T190C
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
端子圧着ヘッド 250メスダイス
西田製作所¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ヨーク交換方式です。用途電線の端子圧着(250sq)付属品250sqメスダイストラスコ品番852-0377質量(g)520