絞り込み
二面幅(mm)
  • 25.4(1)
  • 25.7(1)
  • 26.7(1)
二面幅(inch)
  • 1
  • 0.05(40)
  • 1/16(73)
  • 5/64(83)
  • 3/32(98)
  • 7/64(62)
  • 1/8(100)
  • 9/64(63)
  • 5/32(98)
  • 3/16(101)
  • 7/32(84)
  • 1/4(116)
  • 5/16(113)
  • 3/8(121)
  • 3/8×7/16(27)
  • 7/16(45)
  • 1/2(60)
  • 1/2×9/16(28)
  • 9/16(41)
  • 5/8(37)
  • 3/4(38)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • KTC(1)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • エイト(2)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネレンチ(インチサイズ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
    使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥9,498税込¥10,448
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ(3/8SQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • 打撃四角ドライブスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃四角ドライブスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品

    エイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    欠品中
    トラスコ品番811-6026形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"再生紙使用マーク適合
  • 1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥9,470税込¥10,417
    1個
    翌日出荷
    軸長(mm)80~200サイズ(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組)
  • 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ エスコ

    20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
  • ギアレンチ1 Pro-Auto

    ギアレンチ1

    Pro-Auto
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2517全長(mm)333質量(g)488二面幅(inch)1ラチェット機構あり
  • 六角ロング 1インチ BONDHUS

    六角ロング 1インチ

    BONDHUS
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8370形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
  • 六角棒スパナ セミロング 1インチ 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 1インチ 単品

    エイト
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6062形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"再生紙使用マーク適合
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
スパナ/レンチ