絞り込み
二面幅(mm)
  • 14.29(1)
  • 14.3(1)
  • 16.4(1)
二面幅(inch)
  • 9/16
  • 0.05(40)
  • 1/16(73)
  • 5/64(83)
  • 3/32(98)
  • 7/64(62)
  • 1/8(100)
  • 9/64(63)
  • 5/32(98)
  • 3/16(100)
  • 7/32(84)
  • 1/4(116)
  • 5/16(113)
  • 3/8(121)
  • 3/8×7/16(27)
  • 7/16(45)
  • 1/2(60)
  • 1/2×9/16(28)
  • 5/8(37)
  • 3/4(38)
全長(mm)
  • 154.0(1)
  • 158(1)
  • 294.0(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BONDHUS(5)
  • DEEN(1)
  • GEDORE(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KTC(1)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wera(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • エイト(4)
  • エスコ(5)
  • トップマン[工具・金物](1)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
  • ギアレンチ9/16 Pro-Auto

    ギアレンチ9/16

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2649全長(mm)190質量(g)103二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ファーストラッチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    レンチを抜かず素早く回すことができます。
    仕様ミリ・インチ兼用
  • (1/4SQ)クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/4SQ)クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
    差込角(sq.)1/4
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品

    エイト
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6047形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]

    片目片口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    ¥3,800税込¥4,180
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:9/16
    首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥9,898税込¥10,888
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • フレックスギアレンチ9/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ9/16

    Pro-Auto
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6253全長(mm)190質量(g)121首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ9/16 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ9/16

    Pro-Auto
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2703材質クロームバナジューム鋼全長(mm)193質量(g)105二面幅(inch)9/16
  • 六角ロング 9/16インチ BONDHUS

    六角ロング 9/16インチ

    BONDHUS
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8410形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
  • L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ

    3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様スパナ部外径(b:mm):32スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):26.8質量(g)72全長L(mm)43.4サイズ(inch)9/16差込角(inch)3/8"対辺(inch)9/16
  • 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ エスコ

    20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
  • 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ

    10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥33,600税込¥36,960
    1組
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker

    Wera
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • 六角棒レンチ 42AF GEDORE

    六角棒レンチ 42AF

    GEDORE
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
    先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
  • 六角棒レンチ 42ELAF GEDORE

    六角棒レンチ 42ELAF

    GEDORE
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
  • コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    翌日出荷
    ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
    仕様スプライン部のオフセットは15°
  • コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ (HPQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
    仕様メガネ部のオフセットは15°
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 六角棒スパナ セミロング 9/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 9/16 単品

    エイト
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6581形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ エキストラロング 9/16 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 9/16 単品

    エイト
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6614形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
  • インチサイズ六角レンチ ショートタイプ Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズ六角レンチ ショートタイプ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • 3/8sqx9/16 [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx9/16 [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    ¥9,070税込¥9,977
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-103サイズ(inch)9/16差込角(sq.)3/8
スパナ/レンチ