絞り込み
二面幅(mm)
- 14.29(1)
- 14.3(1)
二面幅(inch)
- 9/16
- 0.05(37)
- 1/16(68)
- 5/64(75)
- 3/32(89)
- 7/64(56)
- 1/8(90)
- 9/64(58)
- 5/32(91)
- 3/16(91)
- 7/32(77)
- 1/4(105)
- 5/16(103)
- 3/8(114)
- 3/8×7/16(21)
- 7/16(38)
- 1/2(53)
- 1/2×9/16(24)
- 5/8(32)
- 3/4(32)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 154.0(1)
- 158(1)
- 294.0(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BONDHUS(5)
- DEEN(1)
- GEDORE(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KTC(1)
- nepros(2)
- Pro-Auto(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wera(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エイト(4)
- エスコ(2)
- トップマン[工具・金物](1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
再生紙使用マーク適合(4)
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
薄口スパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から翌日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。商品構成単品
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷から翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品
エイト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番811-6047形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)
片目片口スパナセット
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ボルト・ナットの締付けに材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
コンビネーションラチェットレンチ
Wera¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。2018年トラスコ掲載ページ4 0439
フレックスギアレンチ9/16
Pro-Auto¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番774-6253全長(mm)190質量(g)121首振りあり二面幅(inch)9/16ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ9/16
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トラスコ品番774-2703材質クロームバナジューム鋼全長(mm)193質量(g)105二面幅(inch)9/16
六角ロング 9/16インチ
BONDHUS¥999税込¥1,0991本4日以内出荷トラスコ品番810-8410形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
6003 コンビネーションスパナ Joker
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から翌々日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF
GEDORE¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
コンビネーションレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ仕様スプライン部のオフセットは15°
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥16,980税込¥18,6781丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°
絶縁片口スパナ
KNIPEX(クニペックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
六角棒スパナ セミロング 9/16 単品
エイト¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷トラスコ品番811-6581形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 9/16 単品
エイト¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷トラスコ品番811-6614形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
9/16 片目片口スパナ
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-12全長(mm)165質量(g)68寸法d(mm)20.6寸法b(mm)32対辺寸法(inch)9/16






















![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)

















![3/8sqx9/16 [CROW-FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537843-180823-02.jpg)