絞り込み
二面幅(mm)
  • 7(6)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 11(5)
  • 12(11)
  • 13(8)
  • 14(10)
  • 17(10)
  • 19(10)
  • 21(5)
  • 22(8)
  • 24(10)
  • 27(10)
  • 30(11)
  • 32(11)
  • 34(5)
  • 36(11)
  • 41(8)
  • 46(6)
  • 50(6)
二面幅(inch)
  • 1/4(2)
  • 1/4×5/16(1)
  • 7/16(2)
  • 1/2(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 11/16(2)
  • 3/4(1)
  • 13/16(1)
  • 13/16×7/8(1)
  • 15/16(1)
  • 15/16×1(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16×1-1/4(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1×1-1/8(1)
全長(mm)
  • 85(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(1,669)
  • BONDHUS(319)
  • エイト(216)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(193)
  • TRUSCO(188)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
  • Pro-Auto(179)
  • トップ工業(146)
  • KTC(126)
  • SK11(116)
  • スーパーツール(111)
  • Wera(110)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(96)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(93)
  • DEEN(84)
  • FACOM(74)
  • GEDORE(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
    トラスコ品番384-9597全長(mm)218質量(g)325最大口開き(mm)38
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質スウェーデン特殊鋼
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)218質量(g)340最大口開き(mm)39
  • 六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)

    六角棒レンチセット インチサイズ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • 打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃オフセットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイカーボン合金鋼
  • エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    エルゴ特殊モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷
    仕上ブラック
  • 高所作業向けモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番837-0450材質工具鋼全長(mm)405質量(kg)2最大口開き(mm)41
  • 両口スパナ 21mmX24 BAHCO(バーコ)

    両口スパナ 21mmX24

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番757-3324全長(mm)240質量(kg)0.211二面幅(mm)21.0×24.0商品構成単品
  • ノンスパーキングモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
    材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ADJUST 3 BAHCO(バーコ)

    ADJUST 3

    BAHCO(バーコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
  • 大口モンキー BAHCO(バーコ)

    大口モンキー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
  • ステンレス製六角棒レンチ(mm) BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ(mm)

    BAHCO(バーコ)
    ¥249税込¥274
    1袋(2本)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。
    用途サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。トラスコ品番138-4322材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)85対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)18
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    9日以内出荷
    ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
    用途ボルトナットの締め緩め。材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂全長(mm)308質量(g)730最大口開き(mm)34
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質工具鋼
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番411-1451材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)170質量(g)196最大口開き(mm)32
  • 111M-8 BAHCO(バーコ)

    111M-8

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 両口スパナセット 12点セット BAHCO(バーコ)

    両口スパナセット 12点セット

    BAHCO(バーコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番451-0241セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)質量(kg)2.07商品構成セット品
  • 片目片口スパナインチ11本セット BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナインチ11本セット

    BAHCO(バーコ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(11本)
    欠品中
    トラスコ品番813-1554質量(kg)2
  • 片目片口スパナ 36mm BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ 36mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番497-8820全長(mm)435質量(kg)1二面幅(mm)36
  • 打撃片口レンチ80mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ80mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    欠品中
    トラスコ品番813-1990材質特殊工具鋼全長(mm)408質量(kg)6二面幅(mm)80商品構成単品
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 6mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 6mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番438-0193質量(g)75先端形状六角二面幅(mm)6サイズ規格ミリ
  • 片目片口スパナセット BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    9日以内出荷
    めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
    トラスコ品番128-3961セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19質量(g)770
  • 絶縁ラチェットハンドル BAHCO(バーコ)

    絶縁ラチェットハンドル

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8699
  • 打撃片口レンチ70mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ70mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。トラスコ品番813-1988
  • 高所作業向け打撃レンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向け打撃レンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1丁
    翌々日出荷
  • 4サイズラチェットレンチ3本組 BAHCO(バーコ)

    4サイズラチェットレンチ3本組

    BAHCO(バーコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    75日以内出荷
    トラスコ品番473-5612
  • ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1丁
    翌々日出荷
  • 特殊モンキーレンチ 205mm BAHCO(バーコ)

    特殊モンキーレンチ 205mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(5丁)
    翌々日出荷
    丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
    用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。トラスコ品番813-1315
  • ノンスパーキングコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1丁
    翌々日出荷
  • トルクスエンドボールキーセット BAHCO(バーコ)

    トルクスエンドボールキーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-7200
  • トルクスいじり防止付きキーセット BAHCO(バーコ)

    トルクスいじり防止付きキーセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番473-5711
  • 絶縁4 WAY レンチ 7x9x11x13mm BAHCO(バーコ)

    絶縁4 WAY レンチ 7x9x11x13mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3292
スパナ/レンチ