絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 3~12(1)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 101(1)
  • 111(1)
  • 121(1)
  • 184(1)
  • 203(1)
  • 227(1)
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,633)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(248)
  • RS PRO(219)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(188)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトショートモンキー フジ矢

    ライトショートモンキー

    フジ矢(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
    仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
  • ライトモンキー(黒金) フジ矢

    ライトモンキー(黒金)

    フジ矢(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢

    ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • 先薄モンキー(黒金・グリップ付) フジ矢

    先薄モンキー(黒金・グリップ付)

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
    用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
  • ギア付モンキーレンチ フジ矢

    ギア付モンキーレンチ

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    仕様黒金タイプトラスコ品番859-3894全長(mm)220最大口開き(mm)38
  • ライトモンキー フジ矢

    ライトモンキー

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
  • 全ネジクイックレンチ(黒金) フジ矢

    全ネジクイックレンチ(黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
    全長(mm)143質量(g)166対応ねじW=3/8インチ
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453全長(mm)256材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277最大口開き(mm)43
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット

    フジ矢
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8
  • ギア付パイレンモンキー フジ矢

    ギア付パイレンモンキー

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
    用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)材質特殊鋼全長(mm)220ブラック・ゴールド質量(g)305最大開口(mm)38
  • 板ラチェットレンチ フジ矢

    板ラチェットレンチ

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。
    ブラック
  • パイレンモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢

    パイレンモンキー(黒金・グリップ付)

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)214.7最大口開き(mm)38.5アズワン品番64-3209-77
  • ライトモンキー グリップ付 200mm フジ矢

    ライトモンキー グリップ付 200mm

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1丁
    欠品中
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付きトラスコ品番833-8452全長(mm)205最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 0494
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)

    フジ矢
    239税込263
    1本
    当日出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • アリゲーターモンキーレンチ(黒金) フジ矢

    アリゲーターモンキーレンチ(黒金)

    フジ矢
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。
    用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業にトラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5最大開口(mm)0~32寸法c(mm)13
  • 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢

    交換用首振ラチェットヘッド

    フジ矢
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。交換にはトルクスレンチが必要です。
    用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼ブラック/ゴールドギア数90ギア(4°送り)
  • フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) フジ矢

    フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1セット(4本)
    当日出荷
    ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
    用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12
  • フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢

    フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み

    フジ矢
    8,498税込9,348
    1セット(4本)
    当日出荷
    ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
    用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

    フジ矢
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
スパナ/レンチ