絞り込み
二面幅(mm)
  • 5×5.5(2)
  • 6×7(3)
  • 8×9(3)
  • 10(1)
  • 10×11(2)
  • 10×13(2)
  • 11(1)
  • 12×13(3)
  • 13(1)
  • 14×15(3)
  • 16×17(3)
  • 17(1)
  • 17×19(2)
  • 18×19(3)
  • 19(1)
  • 20×22(3)
  • 21×23(2)
  • 24×27(2)
  • 30×32(2)
  • 34×36(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(1,673)
  • BONDHUS(319)
  • エイト(216)
  • BAHCO(バーコ)(198)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
  • TRUSCO(189)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(145)
  • KTC(126)
  • SK11(116)
  • スーパーツール(112)
  • Wera(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(93)
  • DEEN(84)
  • FACOM(74)
  • GEDORE(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションスパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット (SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    8,598税込9,458
    1セット(12本)
    当日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)

    4way-マイクロ・スピーダー

    PROXXON(プロクソン)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
    形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)
    7,498税込8,248
    1セット(12本)
    欠品中
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し付属品専用ホルダーサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切り替え式ギアレンチ PROXXON(プロクソン)

    切り替え式ギアレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
    用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5
  • 首振りギアレンチセット PROXXON(プロクソン)

    首振りギアレンチセット

    PROXXON(プロクソン)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能。
    トラスコ品番526-0683セット内容8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)280セット数10点保証期間2年
  • モンキーレンチ PROXXON(プロクソン)

    モンキーレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット型レンチ 8種セット PROXXON(プロクソン)

    ポケット型レンチ 8種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    ポケットサイズのL型トルクスレンチセット
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レンチ 9種セット PROXXON(プロクソン)

    L型レンチ 9種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ  セット PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セット

    PROXXON(プロクソン)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回しセット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 両口スパナセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナセット(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)
    7,198税込7,918
    1セット(8本)
    翌日出荷
    付属品専用ホルダーサイズ6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ/レンチ