絞り込み
二面幅(mm)
  • 0.71(3)
  • 0.89(4)
  • 1.27(6)
  • 1.5(15)
  • 2(17)
  • 2.5(18)
  • 3(20)
  • 3.5(1)
  • 4(19)
  • 4.5(1)
  • 5(20)
  • 6(21)
  • 7(6)
  • 8(18)
  • 10(18)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 22(2)
二面幅(inch)
  • 3/64(1)
  • 0.05(3)
  • 1/16(4)
  • 5/64(5)
  • 3/32(5)
  • 7/64(4)
  • 1/8(4)
  • 9/64(5)
  • 5/32(5)
  • 3/16(4)
  • 7/32(4)
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(2)
全長(mm)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 56(5)
  • 63(5)
  • 71(7)
  • 80(11)
  • 90(12)
  • 100(7)
  • 105(5)
  • 110(5)
  • 112(6)
  • 125(16)
  • 140(3)
  • 150(5)
  • 165(5)
  • 185(6)
  • 187(3)
  • 200(7)
  • 220(4)
  • 245(4)
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,648)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(249)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • Wera(190)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    435税込479
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボールレインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セットほか
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • ロングボール六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボール六角レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
    種別ローレット入先端形状ボールポイント
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)7先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホールドリング付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット(9本組)
    当日出荷
    硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
    セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    トラスコ品番448-2131セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付質量(g/セット)412サイズ規格ミリ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
  • レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーショートヘッド六角棒セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)412タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    トラスコ品番448-0902形状L型寸法(mm)1.27質量(g)0.5先端形状六角レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45二面幅(mm)1.27適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
スパナ/レンチ