絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(3)
- 0.89(4)
- 1.27(6)
- 1.5(15)
- 2(17)
- 2.5(18)
- 3(20)
- 3.5(1)
- 4(19)
- 4.5(1)
- 5(20)
- 6(21)
- 7(6)
- 8(18)
- 10(18)
- 12(4)
- 14(3)
- 17(2)
- 19(2)
- 22(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

ヘックスローブ(1)

ボールポイント(34)

六角(35)
タイプ
- ロング(21)
- 首下ショート(7)
サイズ規格
- インチ(12)
- ミリ(50)
形状
- L型(55)
- T型(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(4)
- 3/8"(4)
- #1(4)
- #2(4)
- #3(4)
- #4(4)
- #5(4)
- #6(4)
- #8(4)
- #10(4)
- M1.6(7)
- M2(7)
- M2.5(9)
- M3(10)
- M4(10)
- M5(12)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(10)
- M12(10)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
1/4"・3/8"・#1・#2・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 45(3)
- 50(6)
- 56(5)
- 63(5)
- 71(7)
- 80(11)
- 90(12)
- 100(7)
- 105(5)
- 110(5)
- 112(6)
- 125(16)
- 140(3)
- 150(5)
- 165(5)
- 185(6)
- 187(3)
- 200(7)
- 220(4)
- 245(4)
- 全長(mm)をもっと見る
45・50・56・63・71・80・90・100・105・110・112・125・140・150・165・185・187・200・220・245・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(4)
- 5/16"(4)
- 3/8"(4)
- 1/2"(4)
- 5/8"(4)
- #5(4)
- #6(4)
- #8(4)
- #10(4)
- M3(7)
- M4(9)
- M5(10)
- M6(10)
- M8(12)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(11)
- M16(10)
- M18(10)
- M20(10)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3/64(1)
- 0.05(3)
- 1/16(4)
- 5/64(5)
- 3/32(5)
- 7/64(4)
- 1/8(4)
- 9/64(5)
- 5/32(5)
- 3/16(4)
- 7/32(4)
- 1/4(4)
- 5/16(4)
- 3/8(2)
3/64・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(4)
- 5/16"(4)
- 3/8"(4)
- 1/2"(4)
- #3(4)
- #4(4)
- #5(4)
- #6(4)
- #8(4)
- #10(4)
- M3(9)
- M4(10)
- M5(10)
- M6(12)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(10)
- M14(10)
- M16(10)
- M18(4)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(4)
- 5/16"(4)
- 3/8"(4)
- 7/16"(4)
- 1/2"(4)
- #3(4)
- #4(4)
- #5(4)
- #6(4)
- #8(4)
- #10(4)
- M3(9)
- M4(10)
- M5(10)
- M6(12)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(10)
- M14(10)
- M16(10)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(24)
- エスコ(640)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付レインボーロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥859~税込¥945~1本当日出荷特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ボールロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ロングボール六角レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能種別ローレット入先端形状ボールポイント
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)236タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)形状L型全長(mm)最大230質量(g)403タイプロング硬度HRC59先端形状ボールポイント付寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)7先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボール六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥329~税込¥362~1本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥289~税込¥318~1本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥749~税込¥824~1本当日出荷ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール付六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から翌々日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホールドリング付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥829~税込¥912~1本当日出荷から翌々日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(9本)当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。トラスコ品番448-2131セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付質量(g/セット)412サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥749~税込¥824~1本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥529~税込¥582~1本当日出荷から翌日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
クロスハンドル六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
クロスハンドル六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
レインボーショートヘッド六角棒セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)412タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。セット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR形状L型質量(g)289タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥499税込¥5491本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。トラスコ品番448-0902形状L型寸法(mm)1.27質量(g)0.5先端形状六角レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45二面幅(mm)1.27適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5