絞り込み
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
全長(mm)
  • 120(1)
  • 250(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,633)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(248)
  • RS PRO(219)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(188)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スパナ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,598税込2,858
    1丁ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
    規格DIN EN/IEC60900基準
  • コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • 絶縁メガネ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁メガネ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
    規格DIN EN/IEC60900基準
  • キャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    キャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
    トラスコ品番195-5239材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)107アズワン品番64-8319-51
  • マルチプルスリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)

    マルチプルスリップジョイントスパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
  • マルチプル・スリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)

    マルチプル・スリップジョイントスパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
    仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15全長(mm)250質量(g)328ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:11963
  • コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
    用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。寸法(mm)161×50×40質量(g)105使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9
  • 絶縁モンキーレンチ 250MM KNIPEX(クニペックス)

    絶縁モンキーレンチ 250MM

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)250定格絶縁電圧(V)1000口幅(mm)最大30(1.1/8inch)アングル(°)(ヘッド)22先端幅(mm)8.0ヘッド幅(mm)16.0
  • 絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁T型六角棒レンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
    全長(mm)250規格DIN EN/IEC 60900基準先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
  • 絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁T型六角棒レンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    全長(mm)120規格DIN EN/IEC 60900基準先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
  • ペン型コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    ペン型コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • (3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
  • (1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 絶縁ソケット 3/8X10mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ソケット 3/8X10mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10
スパナ/レンチ