絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(2)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 65(1)
  • 71(1)
  • 79(1)
  • 88(1)
  • 94(1)
  • 98(1)
  • 103(1)
  • 113(1)
  • 117(1)
  • 122(1)
  • 126(1)
  • 131(1)
  • 140(1)
  • 154(1)
  • 172(1)
  • 190(1)
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,626)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(248)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(188)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(111)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチセット ロング サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット ロング

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(9本組)
    当日出荷
    収納保存に便利なプラスチックホルダー付。 9本組セット。
    トラスコ品番853-3184セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(100×15)、2.0(105×16)、2.5(115×19)、3.0(125×21)、4.0(135×25)、5.0(145×30)、6.0(160×35)、8.0(180×43)、10.0(200×53)材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型質量(g)414タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
    用途車両・機械・家具・その他トラスコ品番853-2985全長(mm)140質量(g)124最大トルク280kg/cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。 簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。 金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイントレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
    材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    袋入ロング六角レンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,714税込4,085
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
  • ミニスパナ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ミニスパナ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    249税込274
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番341-1325
  • ナイフ型六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ナイフ型六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    コンパクトに収納できるメタルケース。材質はサンフラッグ独自の特殊鋼を使用しています。優れた熱処理を施しています。
    トラスコ品番853-3407セット内容2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0mm 計6本形状ナイフ型サイズ6質量(g)250先端形状六角二面幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スパナ/レンチ