絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(61)
- エスコ(1,681)
- BONDHUS(319)
- エイト(209)
- BAHCO(バーコ)(199)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(186)
- トップ工業(144)
- KTC(126)
- SK11(116)
- Wera(101)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(85)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る
特価

ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
ショートヘッド六角棒レンチセット
E-Value(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本)当日出荷ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
ヘックスローブレンチセット
E-Value(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ショートワイドモンキレンチ
E-Value(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
両口スパナセット
E-Value¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
ロングメガネレンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm材質クロームバナジウム
両口スパナセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(6本)当日出荷便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
ミニスリムレンチセット
E-Value(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(8本)当日出荷極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質カーボンスチール厚さ(mm)1.6サイズ(mm)(スパナ×メガネ)3.2×4mm・4×5mm・5×5.5mm・5.5×6mm・6×7mm・7×8mm・8×9mm・9×10mm
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット(9本)当日出荷ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプスタンダード先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
モンキレンチ
E-Value¥599税込¥6591本当日出荷ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)100口幅(mm)最大:13
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(9本)当日出荷ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格インチ
コンビネーションレンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。 15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)材質クロームバナジウム鋼
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
スタビーコンビレンチセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(6本)当日出荷便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。ショートタイプなので、狭い場所でも作業ができます。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8・10・12・13・14・17mm材質クロームバナジウム
クイックアジャストレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
両口ラチェットレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。用途建築工事の足場の組み立て・解体。材質炭素工具鋼硬度HRC45~48
2WAYワイドモンキー
E-Value¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。付属のプラスチックカバーで、挟んだものの表面に傷をつけるのを防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め、パイプ廻し作業。付属品PCカバー口幅(mm)最大:36
マルチモンキーレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷手のひらサイズのボディーに9機能を搭載したマルチモンキーレンチです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はモンキレンチ・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・ビット(マイナスドライバー・プラスドライバー+1・プラスドライバー+2)・栓抜き・マイナスドライバーです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能モンキレンチ・ナイフ・やすり・波刃ナイフ・栓抜き・ドライバー(-)、ビット(+1・+2・マイナス)材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
アングルラチェットセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)翌々日出荷作業効率の良いラチェット機構のレンチ、3本セットです。使い易い、立ち上がり角度30度タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8×10・11×13・12×14
フォールディングレンチセット
E-Value¥619~税込¥681~1個翌々日出荷携帯に便利な折りたたみタイプです。ハンドルを横に向ければ力強い作業、ハンドルを立てれば早回し作業ができます。吊り下げなどが可能なカラビナ付きです。