絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 1/2(5)
  • 6.35[1/4](1,413)
  • 9.5[3/8](2,372)
  • 12.7[1/2](2,703)
  • 15.9[5/8](22)
  • 19.0[3/4](760)
  • 25.4[1](424)
  • 31.75[1-1/4](22)
  • 38.1[1-1/2](57)
  • 44.5[1-3/4](18)
  • 63.5[2-1/2](20)
  • 88.9[3-1/2](2)
  • その他(29)
全長(mm)
  • 25(73)
  • 28(107)
  • 30(83)
  • 32(68)
  • 37(53)
  • 38(170)
  • 40(63)
  • 50(183)
  • 52(61)
  • 55(104)
  • 57(45)
  • 60(154)
  • 62(43)
  • 70(92)
  • 75(101)
  • 80(78)
  • 90(70)
  • 100(239)
  • 150(86)
  • 200(52)
ブランド
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,913)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(999)
  • NAC(長堀工業)(710)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(633)
  • KTC(399)
  • BAHCO(バーコ)(346)
  • Pro-Auto(332)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • JTC(258)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(254)
  • RS PRO(241)
  • SIGNET(シグネット)(219)
  • トップ工業(218)
  • FPC(218)
  • ハゼット(189)
  • Wera(179)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(174)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,565)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。
11,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(364件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(374件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(229件のレビュー)
    168税込185
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 9.5sq

    モノタロウ(176件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(292件のレビュー)
    679税込747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
  • ソケット セット モノタロウ

    ソケット セット

    モノタロウ(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10点組)
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ディープソケット セット モノタロウ

    ディープソケット セット

    モノタロウ(148件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9点組)ほか
    当日出荷
    ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ

    ソケットホルダー ワンタッチ

    モノタロウ(210件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
    用途ソケットの保管に
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(337件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用 モノタロウ

    カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    889税込978
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
    用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウ

    ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(8個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(81件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • ディープソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ディープソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(54件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(279件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ソケット 12角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 12角 12.7sq

    モノタロウ(94件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
  • ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 9.5sq

    モノタロウ(163件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ユニバーサルジョイント モノタロウ

    ユニバーサルジョイント

    モノタロウ(126件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    角度をつけた斜め作業ができます。
    用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
  • ソケットレンチ セット 46PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 46PCS

    モノタロウ(47件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(46点組)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
    セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
  • インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTC

    インパクトレンチ用ホイールナットソケット

    KTC(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
    用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
  • 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル

    剛鍛セミロングソケットSL

    ベッセル(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
    用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ディープソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(116件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
...
ソケット/ソケットレンチ