絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](20)
全長(mm)
- 53
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BAHCO(バーコ)(3)
- TRUSCO(2)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- スーパーツール(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

マルチサイズソケット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
インパクト用ソケット(差込角 19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー HSソケット(12角)
スーパーツール(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。穴角12角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
3/4” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
3/4” インパクトソケット(6角)インチ
BAHCO(バーコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
32mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-32全長(mm)53質量(g)428対辺(mm)32外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4
29mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-29全長(mm)53質量(g)412対辺(mm)29外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)44寸法I(mm)18差込角(inch)3/4
1.3/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16
1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
M8x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)
M10x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷エスコ品番EA611DG-10全長(mm)53サイズM10質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
































![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)