絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](11)
- 9.5[3/8](19)
- 12.7[1/2](14)
- 19.0[3/4](17)
- 25.4[1](1)
全長(mm)
- 55
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NAC(長堀工業)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TRUSCO(8)
- エスコ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ハゼット(4)
- GEDORE(4)
- SIGNET(シグネット)(3)
- KTC(2)
- nepros(2)
- Pro-Auto(2)
- エイト(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
- FPC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
再生紙使用マーク適合(1)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
インパクト用ソケット(差込角 19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)
KTC(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。差込角(mm)9.5ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
ヘグザゴンソケット
HiKOKI(ハイコーキ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー用六角ソケット用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
プラスビットソケット
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス
TX ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8差込 ヘックスソケット
ハゼット¥3,598税込¥3,9581個当日出荷3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。差込角(mm)9.5
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング全長(mm)55差込角(mm)9.5ソケット形状6角
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)55規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/2差込角(inch)1/2
トルクスソケット 1/2
GEDORE¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)55差込角(mm)12.7先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218