絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](3)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](7)
- 19.0[3/4](18)
- 25.4[1](3)
全長(mm)
- 57
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(9)
- TRUSCO(5)
- WILLIAMS(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
ヘキサゴンソケット 差込角12.7
TRUSCO(7件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ
12.7sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
40V対応 ビット差替式パワーソケット用替ビット
ベストツール¥529~税込¥582~1個当日出荷ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)全長(mm)57タイプビット差替ソケット用交換ビット差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)6.35軸(mm)6.35対辺6.35
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角 19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
3/4” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
41mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-41全長(mm)57質量(g)572対辺(mm)41外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22差込角(inch)3/4
38mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥3,280税込¥3,6081個4日以内出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-38全長(mm)57質量(g)558対辺(mm)38外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4
1.5/8 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15全長(mm)57質量(g)572外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/8
1.1/2 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-14全長(mm)57質量(g)558外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/2